Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

208 Liter Motoröl Magnatec Stop-Start 5W-30 S1, 208L Castrol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Castrol
Castrol
Artikel-Nr.:
     1039H-90890857733854
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     15C2B1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
castrol motorenoele
motorenöl
208 Liter Motoröl Magnatec Stop-Start 5W-30 S1, 208L Castrol

208 Liter Motoröl Magnatec Stop-Start 5W-30 S1, 208L Castrol

Produktdaten
Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 S1
Zuverlässiger Schutz von Beginn an
Beschreibung
Castrol Magnatec Stop-Start 5W-30 S1 ist ein Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl. Die Formulierung dieses
Motorenöles basiert auf der UMA – Technologie (Unique Molecular Attraction), die polare Additivkomponenten beinhaltet.
Diese bieten eine hohe Haftkraft an den im Motor befindlichen Metallbauteilen. Selbst bei abgestelltem Motor verbleibt
eine monomolekulare Grenzschicht an den Metalloberflächen, die den Motor beim nächsten Start erheblich besser vor
Verschleiß schützt als mit herkömmlichen Motorenölen.
Anwendung
Castrol Magnatec Stop-Start 5W-30 S1 ist überall dort einsetzbar, wo vom Hersteller Motorenöle der Spezifikation ACEA
C2 in der Viskosität 5W-30 verlangt werden.
Castrol Magnatec Stop-Start 5W-30 S1 eignet sich für den Einsatz in Fahrzeugen für die der Hersteller einen
Schmierstoff gemäß der Spezifikation Fiat 9.55535-S1 fordert.
Vorteile
Castrol Magnatec Stop-Start 5W-30 S1:
Hohe Sauberkeit der Motorenbauteile, für volle Leistung bei niedrigem Kraftstoffverbrauch.
Geringe Eindickung des Öles auch nach längerer Beanspruchung und hoher Temperatur.
Weniger Ölverbrauch durch geringe Verdampfungsverluste.
Schnelle Durchölung des Motors nach dem Start zwecks niedriger Verschleißwerte in der kritischen Warmlaufphase.
Unterstützt den Wirkungsgrad und die Lebensdauer von Dieselpartikelfiltern.
Typische Kennwerte
Prüfmethoden Einheit Castrol MAGNATEC STOP-START 5W-30 S1
Dichte @ 15°C ASTM D4052 g/ml 0.850
Viskosität, kin. 100°C ASTM D445 mm²/s 10.3
Viskosität, CCS -30°C ASTM D5293 mPa.s (cP) 5500
Viskosität, kin. 40°C ASTM D445 mm²/s 60
Viskositätsindex ASTM D2270 None 159
Sulfatasche ASTM D874 % wt 0.7
Pour Point ASTM D97 °C -46

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: motorenöl 208l, Castrol, Magnatec, St-St, 5W-30, 15C2B1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.752,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 208 Liter (ab € 8,42371* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.008,60*
€ 2.390,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.973,49*
€ 2.348,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.865,53*
€ 2.219,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.809,51*
€ 2.153,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.752,13*
€ 2.085,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.