| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-90890858767177 Herst.-Nr.: 15D689 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Castrol Braycote Inertox 500-2 Schmierfett, 5Kg HN Die Schmierfette der Castrol Braycote Inertox Reihe (bisherige Produktbezeichung Castrol Inertox Reihe) sind chemisch inerte und thermisch stabile Hochtemperaturfette auf Basis hochwertiger, vollsynthetischer Grundöle und einem Verdicker aus Polytetrafluorethylen. Sie werden bei der Langzeitschmierung von thermisch hoch belasteten Wälz- und Gleitlagern eingesetzt. Castrol Braycote Inertox Hochtemperaturfette werden unter aggressiven Umgebungsbedingungen eingesetzt und sind beständig gegen anorganische und organische Säuren und Laugen, auch in Vakuumanlagen und Reinräumen, wo eine geringe Abdampfrate des Grundöles gefordert ist.Castrol Braycote Inertox wird zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagern eingesetzt, die hohen Dauertemperaturen bis +260 °C und/oder aggressiven Umgebungseinflüssen ausgesetzt sind und herkömmliche Schmierfette an ihre Leistungsgrenzen stoßen. Unter Beachtung der Betriebsbedingungen sind bei Einsatz von Braycote Inertox extrem verlängerte Nachschmierintervalle in Folienreckanlagen, in Spannrahmen für Textilien, in Ofenwagenlagerungen in der Keramikindustrie und in Anlagen der Span- und MDF-Platten-Industrie möglich. Braycote Inertox 440-1 wird empfohlen in Vakuumanlagen, in welchen ein niedriges Abdampfverhalten des Grundöles gefordert ist. Braycote Inertox 500-2 ist zugelassen für Gasarmaturen nach DIN 3536 und DIN EN 377 (DVGW), Braycote Inertox 240-2 ist zugelassen für Gasarmaturen nach DIN EN 377 (DVGW). Braycote Inertox ist aufgrund des sehr hohen Viskositätsindexes der Grundöle und des chemisch inerten Verdickers über einen großen Temperaturbereich von -35 °C bis +260 °C einsetzbar. Bei höheren Temperaturen ist für ausreichend Belüftung zu sorgen. Die maximale Temperatur von +300 °C darf, auch kurzfristig, nicht überschritten werden!Castrol Bracote Inertox ist chemisch inert und daher nicht mit anderen Schmierstoffen mischbar und verträglich. Die zu schmierenden Flächen und Wälzlager sind vorher sorgfältig, unter Beachtung der Sicherheitsvorschriften, mit einem Lösungsmittel auf Kohlenwasserstoff- Basis (Waschbenzin) zu entfetten. Zum Lösen, Reinigen und Dispergieren von Braycote Inertox Hochtemperaturfetten empfehlen wir Castrol Tribol 1899 auf Perfluorpolyether-Basis.- Ausgezeichnete thermische Stabilität- Hoher Verschleißschutz und gute Druckaufnahmefähigkeit- Guter Korrosionsschutz- Nicht brennbar, chemisch inert- DVGW Gasgerätefreigabe (Braycote Inertox 500-2 und 240-2)- Breites Temperatureinsatzfenster von -35 °C bis +260 °C- Speziell für hochbelastete Lagerungen der Einlauf- und Stützwalzen an Spanplatten- und MDF-Anlagen entwickelt (BraycoteInertox 440-1)Beständig gegen:- Heiß- und Kaltwasser, Öle, Öl-Wasser-Emulsionen- anorganische und organische Säuren und Laugen- Lösungsmittel auf Basis von Kohlenwasserstoffen wie Benzin, Benzol, Toluol, Petroleum u.a.- Lösungsmittel auf Basis von Chlorkohlenwasserstoffen wie Trichlorethylen (TRI), Perchlorethylen (PER), Dichlormethan (Methylenchlorid) u.a. - Alkohole, Ketone (Aceton), - Halogene radioaktie Strahlung (Gammastrahlen) Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf. |
| | |
| | | |
| | | |
| |