| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039H-90890858780600 Herst.-Nr.: 15D6F8 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | MA Paste MP 3 Anthrazit Dünnfilmschmierung, 50Kg HN Castrol Molub-Alloy Paste MP (bisherige Produktbezeichnung Castrol Optimol Paste MP Reihe) sind Montagepasten mit Festschmierstoffen. Sie sind speziell für eine Langzeit- und Lebensdauerschmierung auch unter extremen mechanischen und chemischen Belastungen geeignet.Castrol Molub-Alloy Paste MP ist geeignet für Schmierstellen, die aggressiven Umgebungseinflüssen ausgesetzt sind. Sie wird in Anlagen und Maschinen in der chemischen sowie Automobilindustrie eingesetzt. Sie kommt an Fahrzeugteilen, wie z. B. Türfeststellern, zum Einsatz, die während der Fertigung extremen Einflüssen ausgesetzt sind. Nur auf saubere Oberflächen auftragen. Vermischungen mit anderen Fetten, Ölen und Pasten vermeiden. Paste mit dem Pinsel oder fusselfreiem Lappen gleichmäßig dünn auftragen und in die Oberfläche einmassieren, um eine langanhaltende, ideale Schutzschicht zu erzeugen. Auch für die Verwendung in entsprechend ausgelegten Dosiersystemen geeignet. Die Paste nur für Anwendungen verwenden, für die eine Pastenschmierung vorgesehen ist. Temperatureinsatzbereich: -35 °C bis +180 °C- Sauberes Verarbeiten- Weitgehend beständig gegen aggressive Medien wie Säuren, Laugen, etc.- Kalt- und heißwasserbeständig- Gute Elastomerverträglichkeit- Optimaler Verschleißschutz- Hohe Druckaufnahmefähigkeit- Schwingungsdämpfend- Extrem haftfest- Hervorragender Korrosionsschutz- Zur Langzeit- und Lebensdauerschmierung Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |