Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molub-Alloy Paste MP 3 Montagepaste, 5Kg HN


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Castrol
Castrol
Artikel-Nr.:
     1039H-90890858793806
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     15D750
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundpaste
Montagepaste
castrol montagepaste
montagepaste
Molub-Alloy Paste MP 3 Montagepaste, 5Kg HN

Castrol Molub-Alloy Paste MP (bisherige Produktbezeichnung Castrol Optimol Paste MP Reihe) sind Montagepasten mit Festschmierstoffen. Sie sind speziell für eine Langzeit- und Lebensdauerschmierung auch unter extremen mechanischen und chemischen Belastungen geeignet.Castrol Molub-Alloy Paste MP ist geeignet für Schmierstellen, die aggressiven Umgebungseinflüssen ausgesetzt sind. Sie wird in Anlagen und Maschinen in der chemischen sowie Automobilindustrie eingesetzt. Sie kommt an Fahrzeugteilen, wie z. B. Türfeststellern, zum Einsatz, die während der Fertigung extremen Einflüssen ausgesetzt sind. Nur auf saubere Oberflächen auftragen. Vermischungen mit anderen Fetten, Ölen und Pasten vermeiden. Paste mit dem Pinsel oder fusselfreiem Lappen gleichmäßig dünn auftragen und in die Oberfläche einmassieren, um eine langanhaltende, ideale Schutzschicht zu erzeugen. Auch für die Verwendung in entsprechend ausgelegten Dosiersystemen geeignet. Die Paste nur für Anwendungen verwenden, für die eine Pastenschmierung vorgesehen ist. Temperatureinsatzbereich: -35 °C bis +180 °C- Sauberes Verarbeiten- Weitgehend beständig gegen aggressive Medien wie Säuren, Laugen, etc.- Kalt- und heißwasserbeständig- Gute Elastomerverträglichkeit- Optimaler Verschleißschutz- Hohe Druckaufnahmefähigkeit- Schwingungsdämpfend- Extrem haftfest- Hervorragender Korrosionsschutz- Zur Langzeit- und Lebensdauerschmierung

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: montagepaste 5kg, Castrol, Molub-Alloy, Paste, MP, 15D750
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 352,98*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Kilogramm (ab € 70,596* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 423,35*
€ 503,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 397,32*
€ 472,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 373,21*
€ 444,12
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 352,98*
€ 420,05
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.