Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Castrol Anvol PE 46 B Hydraulikflüssigkeit, 200L AD


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Castrol
Castrol
Artikel-Nr.:
     1039H-90890858837640
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     15D8CC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydrauliköl
Industriehydrauliköl
hydrauliköl castrol
hydrauliköl
Castrol Anvol PE 46 B Hydraulikflüssigkeit, 200L AD

Die schwerentflammbare Hydraulikflüssigkeit Castrol Anvol PE 46 B basiert auf definierten, hydrolytisch stabilen Phosphorsäureestern.Castrol Anvol PE 46 B ist eine gemäß DIN 51 502 als HFD 46 bzw. ISO 6743-4 als HFDR 46 zu kennzeichnende Hydraulikflüssigkeit.Castrol Anvol PE 46 B entspricht dem VDMA-Einheitsblatt 24 317 "Richtlinien für schwerentflammbare Druckflüssigkeiten" (Typ HFDR).Die Flüssigkeit ist PCB-frei.Castrol Anvol PE 46 B wird bevorzugt als Hydraulikflüssigkeit in elektrohydraulischen Steuersystemen von Dampfturbinen eingesetzt. Es ist speziell für diesen Einsatzzweck entwickelt worden. Eingesetzt als Umlaufschmierstoffist Castrol Anvol PE 46 B zur Lagerschmierung von Dampf- und Gasturbinen geeignet, sofern diese für diese Stoffgruppe ausgelegt sind, und es kommt als Hydraulikflüssigkeit in Industriehydrauliken, die in feuergefährdeter Umgebung arbeiten, zum Einsatz.Erfüllt die Anforderungen von fühenden Anlagenherstellern wie General Electric, Siemens, Mitsubishi Hitachi Power Systems und Alstom.Erfüllt die Anforderungen von FM Global gegenüber Standard 6930 für ‘Less flammable hydraulic fluids' .Erfüllt die Anforderungen der ISO Norm 12922 und ASTM D4293 für HFDR-Typen schwer entflammbarer Hydraulikflüssigkeiten. Zur Überwachung des Betriebszustandes der Flüssigkeit sollte in regelmäßigen Zeitabständen die Neutralisationszahl bestimmt werden. Diese ist ein guter Indikator zur Anzeige von Veränderungen der Flüssigkeit, die unter den verschiedenartigen Betriebsbelastungen auftreten können. Wenn erforderlich, sollte eine Filterung über eine definierteBleicherde zur Wiederherstellung eines einwandfreien Flüssigkeitszustandes durchgeführt werden. Werkstoffhinweis: Reibpaarungen von Stahl oder Gußeisen mit Leichtmetall-Legierungen sind zu vermeiden. (Erhöhtes Verschleißrisiko).Bei der Umstellung von Hydrauliksystemen, die vorher mit Flüssigkeiten anderer Grundölbasis befüllt waren, ist eine gute Spülung erforderlich.Alle Komponenten, Filter, Schläuche, Dichtungen und innen lackierte Oberflächen sollten auf Kompatibilität mit der neuen Flüssigkeit überprüft werden. Castrol Anvol PE 46 B ist mit den üblichen Metallen verträglich, die in herkömlichen elektrohydraulischen Steuersystemen verwendet werden.Komponenten aus Aluminium sollten hart eloxiert sein. Aluminiumlegierungen als Gleitlagermaterial nicht geeignet.Komponenten aus Kupfer und Kupferlegierungen sollten minimiert Anwendung finden.Page: 1/2 Folgende Dichtungsmaterialien werden empfohlen und sollten verwendet werden: Fluoropolymer (Viton),Butylkautschuk,Polytetrafluorethylen (PTFE)Ethylenpropylen – unter bestimmten Anwendungsbedingungen.Sollten Farb- und Lackanstriche verwendet werden, sollten diese auf Epoxidharz basieren.Vorteile: Schwerentflammbarkeit,hohe Oxidationsstabilität,beständig gegen Hydrolyse,gutes Abscheidevermögen von Wasser und Luft,einwandfreies Schaumverhalten, kurze Schaumzerfallzeiten,frei von PCB's.

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: hydrauliköl 200l, Castrol, Anvol, PE, 46, 15D8CC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.286,78*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 200 Liter (ab € 26,4339* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5.637,69*
€ 6.708,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 5.585,51*
€ 6.646,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5.395,79*
€ 6.420,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5.318,15*
€ 6.328,60
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 5.286,78*
€ 6.291,27
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.