Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aircol CM 100, 20L EA, Schmierung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Castrol
Castrol
Artikel-Nr.:
     1039H-90890858865943
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     15D9B2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Castrol
Aircol
CM
100
Aircol CM 100, 20L EA, Schmierung

Die Castrol Aircol CM Reihe ist rezepturtechnisch ohne aschebildende Zusätze formuliert und wird zur Schmierung von
Schrauben- und Hubkolbenkompressoren eingesetzt.
Castrol Aircol CM ist gemäß der ISO 6743-3 wie folgt eingestuft:
Kompressorenöl DAA and DAB für ölfreie Hub- und Drehkolbenverdichter
Kompressorenöl DAG and DAH für ölgeschmierte Rotationsschraubenverdichter
Die Castrol Aircol CM Kompressorenöle besitzen eine geringe Neigung zur Bildung von Ablagerungen und erfüllen die
Vorgaben der DIN 51506 Typ VDL für Hubkolbenverdichter mit Verdichtungstemperaturen von bis zu 220°C.
Bei ölgefluteten und öleingespritzten Kompressoren liegen die Verdichtungstemperaturen bei bis zu 90ºC.
Die Produktreihe wurde entwickelt, um die Ölwechselintervalle von bis zu 4000 Bh zu erfüllen. Für nicht ständig in
Betrieb stehende Geräte oder ständig im Betrieb befindliche Geräte mit einer Verdichtungstemperaturen oberhalb von
90ºC sollte der vom Hersteller vorgegebene Ölwechselintervall eingehalten werden.
Das hohe Lastaufnahmevermögen (FZG-Wert von >12) bietet auch die Möglichkeit zum Einsatz in Kompressoreinheiten
mit Getriebe.
Die Auswahl der richtigen Viskosität sollte auf den Vorgaben des Kompressoren-Herstellers basieren.
Als Anhalt kann folgendes gelten:
Castrol Aircol CM 32 und Castrol Aircol CM 46 sind einsetzbar in ölgefluteten Rotationsverdichtern, während Castrol
Aircol CM 68, Castrol Aircol CM 100 und Castrol Aircol CM 150 zur Schmierung der Kurbelwellen und der Zylinder bei
Hubkolbenkompressoren eingesetzt werden können.
Castrol Aircol CM 150 kann ebenso in Flügelzellenverdichtern eingesetzt werden oder für Hubkolbenverdichter bei
hohen Umgebungstemperaturen.
Die Castrol Aircol CM Reihe ist komplett mit den Produktreihen Castrol Aircol PD und Castrol Aircol MR mischbar und
verträglich.

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: 15D9B2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,55*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Liter (ab € 7,4775* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 187,22*
€ 222,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 185,35*
€ 220,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 179,20*
€ 213,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 173,64*
€ 206,63
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 149,55*
€ 177,96
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.