Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Castrol Hyspin DSP 10 Hydrauliköle, 20L LK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Castrol
Castrol
Artikel-Nr.:
     1039H-90890859660349
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     15E57F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Castrol
Hyspin
DSP
10
Castrol Hyspin DSP 10 Hydrauliköle, 20L LK

Hyspin DSP-Öle sind Hydraulikflüssigkeiten auf Mineralölbasis mit Reinigungs- und Detergiereigenschaften. Die Hyspin DSP-Öle entsprechen der internationalen Klassifizierung Hydrauliköle Typ HM nach ISO 6743 / 4. Die Eigenschaften der solvent-raffinierten paraffinbasischen Grundöle werden durch zinkfreie Additive verbessert, um die Oxidationsstabilität zu erhöhen, die Schaumbildung zu minimieren und eine lange Maschinenlebensdauer durch guten Verschleiß- und sicheren Korrosionsschutz zu gewährleisten.
Hyspin DSP-Öle werden in Hydrauliksystemen und Getrieben von Werkzeugmaschinen sowie in mobilen Hydaulikeinheiten eingesetzt. Sie sind zur Gleitbahnschmierung nur bedingt einsetzbar. Besser geeignet sind hierfür die Castrol-Gleitbahnöle der Magnaglide D-Reihe, mit einem auf das Hyspin DSP abgestimmten Additivsystem. Hyspin DSP-Öle sind alterungsstabil, vor Verschleiß schützend und wegen ihrer Zinkfreiheit unempfindlich gegen Vermischungen. Aus Kühlschmier-Emulsionen ist Hyspin DSP leicht durch Abskimmen zu entfernen. Die guten Benetzungseigenschaften machen Hyspin DSP besonders geeignet für den Einsatz in Hydraulikeinheiten mit sehr langsamen Bewegungsabläufen. Das Öl mindert Ruckgleiteffekte zwischen Dichtung und Kolbenstange. Es sorgt damit für eine gleichmäßige Bewegung und reduziert den Verschleiß der Dichtungen.
Hyspin DSP entspricht den Anforderungen an Hydrauliköle HLP nach DIN 51524-2. Die Empfehlungen der Anlagenhersteller bezüglich Ölwechselintervalle und Filtration sind zu beachten.

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: 15E57F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,56*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Liter (ab € 7,428* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 183,21*
€ 218,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 179,80*
€ 213,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 175,78*
€ 209,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 166,41*
€ 198,03
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 148,56*
€ 176,79
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.