| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1039H-90890860178700 Herst.-Nr.: 15EFD3 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Castrol Brayco Micronic 756 Hydraulikflüssigkeit, 18.9L TP Castrol Brayco Micronic 756 ist eine rote, niedrigviskose, mineralölbasische Hydraulikflüssigkeit der ISO VG 15. Sie ist für Hydrauliksysteme in Flugzeugen, Raketen und anderen Fluggeräten entwickelt wurde. Castrol Brayco Micronic 756 enthält hochraffinierte, niedrigviskose Mineralöle und augesuchte Additive, die zu einem außergewöhnlichen Viskositäts-Temperaturverhalten, zu einem guten Verschleißschutzverhalten, einer guten Dichtungsverträglichkeit sowie einer exzellenten Oxidationsbeständigkeit führen. Castrol Brayco Micronic 756 ist für den Einsatz in Hydrauliksysteme in Flugzeugen, Raketen und anderen Fluggeräten entwickelt worden, in welchen ein langfristige Stabilität sowie ein gutes Tieftemperaturverhalten erforderlich ist. Castrol Brayco Micronic 756 ist vorgefiltert und kann in Auto-Piloten, Stoßdämpfern, Bremsen, Kontrollsystemen für Steuerklappen, servogesteuerten Raketensystemen und anderen Hydrauliksystemen mit synthetischen Dichtmaterialien eingesetzt werden.Castrol Brayco Micronic 756 ist für einen Temperatureinsatzbereich von - 54°C bis zu 135°C entwickelt worden. Castrol Brayco Micronic 756 erfüllt folgende miltärischen Anforderungen:Militärspezifikation: MIL-PRF-5606J, Militärsymbol: OHA, NATO Code: H-515. Darüber hinaus kann das Fluid auch in weiteren hydraulischen Anwendungen zum Einsatz kommen, vor allem wenn Tieftemperaturanforderungen zu erfüllen sind. Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Castrol, Brayco, Micronic, 756, 15EFD3 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |