Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12 Kg Schmierfett Aralub LZ 2, 30x 400g Kartusche AA Aral


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schmierfett
Schmierfett
Artikel-Nr.:
     1039H-9089100023
Hersteller:
     ARAL
Herst.-Nr.:
     15916F
EAN/GTIN:
     4008177089718
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugellagerfett
Lagerfett
Schmierfett
Gleit- und Wälzlagerfett
12 Kg Schmierfett Aralub LZ 2, 30x 400g Kartusche AA Aral

Aralub LZ 2
Langzeitfett
Beschreibung
Aral Aralub LZ 2 ist ein Langzeit- Mehrzweckfett mit großer Haftfähigkeit und hoher mechanischer und thermischer
Belastbarkeit. Aral Aralub LZ 2 enthält sorgfältig ausgewählte oxidationsbeständige Grundöle und Lithium-
Seifenkomponenten sowie eine hochwirksame Korrosions- und Oxidationsinhibierung. Aral Aralub LZ 2 ist nach
Mercedes-Benz-Betriebsstoff-Vorschrift Blatt 267 freigegeben. Aral Aralub LZ 2 ist bleifrei.
Anwendung
Aral Aralub LZ 2 ist wegen seines hohen Lasttragevermöges und seiner Wasserbeständigkeit geeignet für den
universellen Einsatz im Baustellenbetrieb und in sämtlichen Transportgeräten, ferner für den Einsatz in Maschinen der
Land- und Forstwirtschaft sowie für anspruchsvolle Fettschmierstellen in Industriegetrieben. Aral Aralub LZ 2 ist
besonders geeignet für hochbelastete Wälz- und Gleitlager in feuchter und staubiger Umgebung (z.B. Kreuzgelenke,
Radnaben, Zahnkränze, Zahnstangen usw.). Der Temperatureinsatzbereich des Fettes liegt zwischen -20 °C und +120
°C (kurzzeitig +130 °C).
Vorteile
Extreme Alterungsbeständigkeit, dadurch Langzeiteinsatz möglich
Hohe mechanische und thermische Belastbarkeit
Ausgezeichnete Schmierfähigkeit über einen weiten Temperturbereich
Gute Wasserbeständigkeit
Ausgezeichnetes Korrosionsschutzvermögen
Große Haftfähigkeit
Gutes Verschleißschutzverhalten durch spezielle Hochdruckzusätze
Ein stabiler Fettkragen schützt die Lager vor Feuchtigkeit und Schmutz
Page 1 of 3

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,82*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 12 Kilogramm (ab € 9,985* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 148,04*
€ 176,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 147,68*
€ 175,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 142,80*
€ 169,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 141,77*
€ 168,71
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 119,82*
€ 142,59
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.