| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-9089100046 Herst.-Nr.: 15B615 EAN/GTIN: 4008177115554 |
| | |
|
| | |
| 12 Liter Automatikgetriebeöl Getriebeoel ATF 55, 12X1L A3 Aral Aral Getriebeoel ATF 55 Automatikgetriebeöl Beschreibung Aral Getriebeöl ATF 55 ist ein teilsynthetisches Mehrzweckgetriebeöl für Automatikgetriebe, Handschaltgetriebe, Kupplungs-und Lenksysteme, die ein Produkt gem. Ford Spezifikation MERCON® und ehemaliger GM-Spezifikation Dexron III erfordern. Die Kombination von qualitativ hochwertigen Basisölen und ausgewählten Additiven ergeben ein Produkt mit vielen Einsatzmöglichkeiten. Es ist grundsätzlich nicht geeignet für Automatikgetriebe die folgende Vorschriften verlangen: Type F, MERCON® V, MERCON® SP, TASA oder DEXRON®-VI. Vorteile sehr gute Tieftemperaturviskosität ausgezeichnete Reibwertcharakteristik hervorragende Korrosinsschutzeigenschaften sehr gute Dichtungsvertäglichkeit excellente Oxidationsstabilität Typische Kennwerte Prüfmethoden Einheit Aral Getriebeoel ATF 55 relative Dichte 15°C ASTM D4052 g/ml 0.859 Farbe ASTM D1500 - rot Kinematische Viskosität bei 40°C ASTM D445 mm²/s 35 Kinematische Viskosität bei 100°C ASTM D445 mm²/s 7.2 Viskositätsindex ASTM D2270 - 175 Viskosität, Brookfield bei -40°C ASTM D2983 mPa.s (cP) 16500 Flammpunkt, COC ASTM D92 °C 216 Stockpunkt ASTM D97 °C -46 Spezifikationen Allison C4 ZF TE-ML 04D, 14A MAN 339 Typ Z1 MAN 339 Typ V1 MAN 339 Typ L1 MB-Freigabe 236.9 Voith H55.6335.xx Volvo Transmission Oil 97341:016 Meets Ford Mercon®, Dexron®-IIIH, Volvo Transmission Oil 97340 Page: 1/2 Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aral getriebeöl, Automatikgetriebeöl, Getriebeoel, ATF, 55, 12X1L |
| | |
| |