Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12 Liter Automatikgetriebeöl Getriebeoel ATF J, 12X1L A9 Aral


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Automatikgetriebeöl
Automatikgetriebeöl
Artikel-Nr.:
     1039H-9089100051
Hersteller:
     ARAL
Herst.-Nr.:
     14F873
EAN/GTIN:
     4008177974359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getriebeöl
Industriegetriebeöl
1 liter getriebeöl aral
getriebeöl
12 Liter Automatikgetriebeöl Getriebeoel ATF J, 12X1L A9 Aral

Aral Getriebeoel ATF J
Automatik-Getriebeöl
Beschreibung
Automatic Transmission Fluid (ATF) in Aral Synth-Technology:
- speziell entwickelt für den Einsatz in Automatikgetrieben diverser asiatischer Pkw-Hersteller und asiatischen
Getrieben in europäischen und amerikanischen Fahrzeugen, z.B. Volvo und Opel
- erfüllt und übertrifft die JASO 1A Anforderung moderner Automatikgetriebe gemäß Herstellervorschrift
- hervorragende Oxidations- und Reibwertstabilität, kombiniert mit außerordentlich guten Kälteeigenschaften,
sorgen für hervorragenden Schaltkomfort über lange Intervalle auch bei extremen Temperaturen
Anwendung
ATF J kann überall dort eingesetzt werden, wo folgende Spezifikationen gefordert werden:
JASO M315 Type 1A
Toyota Type T, T-II, T-III, T-IV
Nissan Matic Fluid C, D, J
Mitsubishi Diamond SP-II, SP-III
Suzuki ATF Oil and ATF Oil Special
Mazda ATF D-III and ATF M-3
Aisin Warner JWS 3309,
Aisin Warner JWS 3314
Aisin Warner WS, wenn die JASO M315 Type 1A als Mindestanforderung festgelegt ist
Jatco Automatic Transmission
Daihatsu Alumix ATF Multi
Honda ATF Z-1 (nicht für CVT-Getriebe)
Subaru ATF
Hyundai
Kia
GM Daewoo
GM 1949767
Volvo 1161540
Page: 1/2

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: aral getriebeöl, Automatikgetriebeöl, Getriebeoel, ATF, J, 12X1L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,36*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 12 Liter (ab € 9,03* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 138,07*
€ 164,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 135,52*
€ 161,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 130,82*
€ 155,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 129,64*
€ 154,27
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 108,36*
€ 128,95
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.