Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60 Liter Schaltgetriebeöl Getriebeoel EP 80W, 60L A3 Aral


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schaltgetriebeöl
Schaltgetriebeöl
Artikel-Nr.:
     1039H-9089100063
Hersteller:
     ARAL
Herst.-Nr.:
     154ECB
EAN/GTIN:
     4008177098598
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getriebeöl
Industriegetriebeöl
aral getriebeöl
getriebeöl
60 Liter Schaltgetriebeöl Getriebeoel EP 80W, 60L A3 Aral

Aral Getriebeoel EP 80W
Getriebeöl.
Beschreibung
Aral Getriebeoel EP 80W
Standard-Getriebeöl sogenannter „gemäßigter Hypoid-Getriebeöle“ für handgeschaltete Getriebe, Achsantriebe,
Verteilergetriebe, Overdrivegetriebe, Overdrivekupplungen und Lenkungen.
Anwendung
geeignet für moderne Getriebebauformen, bei denen kein vollysnthetisches Getriebeöl gefordert wird
hervorragend geeignet für historische Fahrzeuge mit Handschaltgetrieben auch in Verbindung mit Overdrive-
Kupplungen, z.B. Laycock (Herstellervorgabe beachten !)
Typische Kennwerte
Prüfmethoden Einheit Getriebeoel EP 80W
Relative Dichte 15°C ASTM D1298 g/ml 0.883
Kinematische Viskosität 40°C ASTM D445 mm²/s 85.6
Kinematische Viskosität 100°C ASTM D445 mm²/s 10.2
Viskositätsindex ASTM D2270 None 100
Viskosität, Brookfield -26°C (80W) ASTM D2983 mPa.s (cP) 56500
Pour Point ASTM D97 °C -33
Flammpunkt, COC DIN-ISO 2592 °C 238
Spezifikationen
API GL-4
MB-Freigabe 235.1
ZF TE-ML 17A
Lagerung
Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren. Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne
Überdachung sind die Öldrums liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die Lesbarkeit der
Beschriftungen zu erhalten. Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über 60 °C gelagert werden. Sie sind vor
direkter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schützen.
Aral Getriebeoel EP 80W
10 Mar 2016
Aral, the Aral logo and related marks are trademarks of Aral Aktiengesellschaft, used under licence.
Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Für Richtigkeit und Vollständigkeit
der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die
bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Der Anwender sollte sicherstellen,
daß er die aktuelle Version dieses Produktinformationsblatts verwendet. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht zu bewerten und zu benutzen, sie
bezüglich der Eignung für die vorgesehene Anwendung zu beurteilen sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Zur Information über
Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein SicherheitsProduktinformationsblatt angefordert werden. Darin sind Einzelheiten zur Lagerung, sicheren Handhabung
und Entsorgung der Produkte aufgeführt. Die BP Gruppe ist nicht verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die auf einem Gebrauch des Produkts, mit dem
üblicherweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produkts verbundenen Gefahren beruhen. Für
sämtliche Lieferungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Weitere Produkt-Informationen sind
bei der Anwendungstechnik der BP Europa SE zu erfragen.
Aral Aktiengesellschaft, Geschäftsbereich Schmierstoffe, Überseeallee 1, D-20457 Hamburg
01801-11 55 11
Page: 1/1

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: getriebeöl 60l, Schaltgetriebeöl, Getriebeoel, EP, 80W, 60L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 249,04*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 60 Liter (ab € 4,15067* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 304,87*
€ 362,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 303,57*
€ 361,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 297,57*
€ 354,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 287,09*
€ 341,64
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 249,04*
€ 296,36
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.