Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

208 Liter Schaltgetriebeöl Getriebeoel SNS-M 75W-80, 208L N DE Aral


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schaltgetriebeöl
Schaltgetriebeöl
Artikel-Nr.:
     1039H-9089100093
Hersteller:
     ARAL
Herst.-Nr.:
     154FF1
EAN/GTIN:
     4008177105456
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getriebeöl
Industriegetriebeöl
aral getriebeöl
getriebeöl
208 Liter Schaltgetriebeöl Getriebeoel SNS-M 75W-80, 208L N DE Aral

Aral Getriebeoel SNS-M 75W-80
Vollsynthetisches Handschaltgetriebeöl
Beschreibung
Aral Getriebeöl SNS-M 75W-80 wurde als vollsynthetisches Mehrbereichs-Schaltgetriebeöl speziell für die Anforderungen
von ZF Handschaltgetrieben und automatisierten Schaltgetrieben (AS Tronic) mit und ohne Intarder und für Getriebe von
Mercedes-Benz , die eine Freigabe nach MB 235.41 benötigen, entwickelt. Es ist besonders für Nutzfahrzeuge (LKW,
Busse, Kleintransporter) mit Schaltgetrieben empfohlen, die ein Öl nach der API-Klasse GL-4 benötigen.
Anwendung
In ZF Schaltgetrieben und automatisierten Schaltgetrieben (AS Tronic) und für Mercedes-Benz Getriebe, die ein Öl nach
MB-Freigabe 235.41 erfordern. Es ist für moderne Getriebewerkstoffe und längste Ölwechselintervalle konzipiert
(Herstellervorschriften beachten). Darüber hinaus ist es auch für andere Getriebe, die ein Öl nach API GL-4 erfordern,
anwendbar.
Vorteile
Hervorragende Temperatur- und Alterungsstabilität bieten eine gute Systemsauberkeit, längste
Ölwechselintervalle und somit einen geringen Serviceaufwand
Überragendes Druckaufnahmevermögen ermöglicht, auch unter extremen Belastungen, einen maximalen Schutz
der Bauteile und sorgt für eine lange Lebensdauer
Ausgeprägte Temperaturreduzierung durch verringerte Reibung verlängert die Getriebelebensdauer
Ausgezeichnetes Tieftemperaturverhalten, auch bei niedrigen Temperaturen bis -40°C
Exelente Reibcharakteristiken mit Karbon, Sinterbronze und Molybdän gewährleisten ein ausgezeichnetes
Synchronverhalten und somit eine ausgezeichnete Schaltbarkeit und eine längere Lebensdauer der
Getriebebauteile
Typische Kennwerte
Prüfmethoden Einheit Aral Getriebeoel SNS-M 75W-80
Dichte 15°C DIN EN ISO 12185 g/ml 0.847
Viskosität, kinematisch bei 100 °C ASTM D445 mm²/s 9.0
Viskosität, kinematisch bei 40 °C ASTM D445 mm²/s 53.9
Viskositätsindex ISO 2909 - 147
Pour Point DIN-ISO 3016 °C -57
Farbe Visuell - blau
Page 1 of 2

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: Schaltgetriebeöl, Getriebeoel, SNS-M, 75W-80, 208L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.614,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 208 Liter (ab € 7,76347* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.854,38*
€ 2.206,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.832,09*
€ 2.180,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.729,36*
€ 2.057,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.673,37*
€ 1.991,31
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.614,80*
€ 1.921,61
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.