Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

208 Liter Motoröl HighTronic C 5W-30, 208L A3 Aral


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Motoröl
Motoröl
Artikel-Nr.:
     1039H-9089100107
Hersteller:
     ARAL
Herst.-Nr.:
     154F51
EAN/GTIN:
     4008177098796
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl aral
motorenöl
208 Liter Motoröl HighTronic C 5W-30, 208L A3 Aral

HighTronic C 5W-30
High-Performance PKW Motorenöl
Beschreibung
Aral HighTronic C 5W-30 ist ein High-Performance-Motorenöl in Aral Synthese-Technologie:
speziell für Pkw mit Dieselpartikelfilter entwickelt, welche ein Motorenöl mit Spezifikation ACEA C1
bzw. STJLR 03.5005 SAE 5W-30 Motorenöl benötigen
mit Aral Low SAPS-Technologie für eine maximale Lebensdauer des Dieselpartikelfilters
kombiniert ideal Aschearmut mit Kraftstoffersparnis in Verbindung mit sehr hochwertigen Grundölen und Additiven
Vorteile
Aral HighTronic C 5W-30 bietet:
hervorragende Motorensauberkeit
umfassenden Motorenschutz
geringen Ölverbrauch
hohes Treibstoffeinsparungspotential
lange Lebensdauer des Dieselpartikelfilters
Typische Kennwerte
Prüfmethoden Einheit Aral HighTronic C 5W-30
Dichte 15°C ASTM D4052 g/ml 0.85
Viskosität, kin. 100°C ASTM D445 mm²/s 9.5
Viskosität, CCS -30°C (5W) ASTM D5293 mPa.s (cP) 4000
Viskosität, kin. 40°C ASTM D445 mm²/s 50
Viskositätsindex ASTM D2270 None 174
Pour Point ASTM D97 °C -42
Sulfatasche ASTM D874 % wt 0.47
Spezifikationen
ACEA C1
Jaguar Land Rover engine oil specification STJLR.03.5005
Page: 1/2

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: motorenöl 208l, HighTronic, C, 5W-30, 208L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.135,74*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 208 Liter (ab € 5,46029* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.292,02*
€ 1.537,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.274,53*
€ 1.516,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.184,78*
€ 1.409,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.154,86*
€ 1.374,28
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1.135,74*
€ 1.351,53
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.