Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20 Liter Motoröl NFZ MegaTurboral 10W-40, 4X5L J8 Aral


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Motoröl
Motoröl
Artikel-Nr.:
     1039H-9089100138
Hersteller:
     ARAL
Herst.-Nr.:
     15B6C8
EAN/GTIN:
     4008177115790
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl 5l
motorenöl
20 Liter Motoröl NFZ MegaTurboral 10W-40, 4X5L J8 Aral

Aral MegaTurboral 10W-40
Hochleistungs-Dieselmotorenöl für verlängerte Wechselintervalle
Beschreibung
Leichlauf-Motorenöl der Spitzenklasse in Aral Synthese-Technologie für aktuelle Nutzfahrzeug-Dieselmotoren mit der
Eignung für lange Ölwechselintervalle. Erfüllt die hohen Anforderungen der Nutzfahrzeughersteller sowie die strengen
europäischen Testanforderungen.
Anwendung
Geeignet für Anwendungen in Euro 6, Euro 5, Euro 4, Euro 3 und Euro 2 Motoren in Nutzfahrzeugen, Bau- und
Landmaschinen die kein "Low SAPS Motorenöl" benötigen und die die genannten Spezifikationen erfordern. Beachten
Sie bitte die Herstellervorschriften laut Wartunsghandbuch.
Vorteile
Verschleißminimierung durch einen stabilen Ölfilm
sehr gutes Kaltstartverhalten
große Leistungsreserven auch bei Dieselkraftstoffen mit hohem Schwefelgehalt
ermöglicht Ölwechselintervalle bis 120.000 km (Herstellervorschriften beachten)
Typische Kennwerte
Prüfmethoden Einheit MegaTurboral 10W-40
Dichte 15°C ASTM D4052 g/ml 0.868
Viskosität, kin. 100°C ASTM D445 mm²/s 14.8
Viskosität, CCS -25°C (10W) ASTM D5293 mPa.s (cP) 6100
Viskosität, kin. 40°C ASTM D445 mm²/s 98
Sulfatasche ASTM D874 % wt 1.83
Gesamtbasenzahl, TBN ASTM D2896 mg KOH/g 12.7
Pour Point ASTM D97 °C -42
Spezifikationen
ACEA E4, E7
API CI-4
JASO DH-1
Cummins CES 20077, CES 20078
DDC Powerguard 93K215
Deutz DQC III-10
Mack EO-N
MAN M 3277
MB-Freigabe 228.5
MTU Oil Category 3
RVI RLD-2
Volvo VDS-3
Page: 1/2

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: motorenöl aral, NFZ, MegaTurboral, 10W-40, 4X5L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,00*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Liter (ab € 8,20* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 202,25*
€ 240,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 199,68*
€ 237,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 195,64*
€ 232,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 187,66*
€ 223,32
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 164,00*
€ 195,16
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.