Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12 Liter Motoröl SuperTronic LL IV FE 0W20, 12X1L DE Aral


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Motoröl
Motoröl
Artikel-Nr.:
     1039H-9089100179
Hersteller:
     ARAL
Herst.-Nr.:
     15B6B5
EAN/GTIN:
     4008177115769
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl 1 liter
motorenöl
12 Liter Motoröl SuperTronic LL IV FE 0W20, 12X1L DE Aral

Aral SuperTronic LL IV FE 0W-20
Vollsynthetisches Motorenöl für Benzin- und Dieselmotoren
Beschreibung
Vollsynthetisches Hochleistungs-Motorenöl für Pkw:
Einsetzbar in Benzin- und Dieselmotoren
Spart Kraftstoff und vermindert den Ölverbrauch
Erfüllt höchste Anforderungen an den Verschleißschutz
Ausgelegt für lange Ölwechselintervalle bei flexiblen Wartungsintervallen
Herausragende Tieftemperatureigenschaften für verschleißarme Kaltstarts
Anwendung
Aral SuperTronic LL IV FE 0W-20 eignet sich für den Einsatz in Benzin- und Dieselmotoren in Pkw der VW-Gruppe, für
die der Hersteller einen Schmierstoff der Spezifikation VW 508 00/509 00 in Viskosität SAE 0W-20 fordert.
Typische Kennwerte
Prüfmethoden Einheit Aral SuperTronic LL IV FE 0W-20
Dichte 15°C, relativ DIN 51757 g/ml 0,84
Viskosität, kinematisch 100°C DIN 51562 mm²/s 8,0
Viskosität, CCS -35°C (0W) DIN 51377 mPa.s (cP) 4100
Viskosität, kinematisch 40°C DIN 51562 mm²/s 43
Viskositätsindex DIN ISO 2909 None 165
Pour Point ASTM D97 °C -48
Flammpunkt, PMCC ASTM D93 °C 196
Sulfatasche ASTM D874 % wt 0,76
Flammpunkt, COC DIN-ISO 2592 °C 228
Spezifikationen
VW 508 00 / 509 00
Page: 1/2

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: motorenöl aral, SuperTronic, LL, IV, FE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 179,35*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 12 Liter (ab € 14,94584* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 219,12*
€ 260,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 217,37*
€ 258,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 212,85*
€ 253,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 208,14*
€ 247,69
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 179,35*
€ 213,43
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.