Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16 Liter Motoröl NFZ SuperTurboral LA 5W-30, 4X4L DE Aral


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Motoröl
Motoröl
Artikel-Nr.:
     1039H-9089100188
Hersteller:
     ARAL
Herst.-Nr.:
     15871F
EAN/GTIN:
     4008177120213
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl aral
motorenöl
16 Liter Motoröl NFZ SuperTurboral LA 5W-30, 4X4L DE Aral

Aral SuperTurboral LA 5W-30
Aschearmes NFZ Leichtlauf-Motorenöl
Beschreibung
Aral SuperTurboral LA 5W-30 ist ein "Low SAPS-Öl" für die Verwendung in modernen Motoren mit
Abgasnachbehandlungssystemen. Es ermöglicht verlängerte Ölwechselintervalle, bietet ein hohes
Kraftstoffeinsparpotential und gewährleistet einen sicheren Betrieb der Abgasnachbehandlungssysteme
auch bei tiefen Temperaturen.
Low SAPS steht für einen geringeren Sulfatasche-, Phosphor- und Schwefelgehalt.
Vorteile
Aral SuperTurboral LA 5W-30 basiert auf einer einzigartigen Additivtechnologie und bietet somit
einen ausgezeichneten Schutz für Motoren in Euro 4, 5 oder 6 Ausführung.
Ausgezeichnetes Rußtragevermögen zur Vermeidung von abrasivem Verschleiß.
Exzellentes Tieftemperaturverhalten ermöglicht eine schnelle Durchölung des Motors und
reduziert den Kaltstartverschleiß.
Basiert auf "Low SAPS" Technologie und schont somit den Dieselpartikelfilter (DPF).
Beste Motorsauberkeit durch minimierte Ablagerungen und optmiertem Detergent-System.
Verlängerte Ölwechseintervalle tragen zur Reduzierung von Betriebskosten bei.
Kraftstoffeinsparpotential dank synthetischer Grundöle mit ausgezeichnetem Fließverhalten
Auch für Fahrzeuge mit Euro 3-Motoren geeignet (Herstellervorschriften beachten)
Typische Kennwerte
Prüfmethoden Einheit Aral SuperTurboral LA 5W-30
Dichte bei 15 °C ASTM D4052 g/ml 0.854
kinematische Viskosität bei 100 °C ASTM D445 mm²/s 11.8
kinematische Viskosität bei 40 °C ASTM D445 mm²/s 69
Viskosität, CCS -30 °C (5W) ASTM D5293 mPa.s (cP) 6100
Viskositätsindex ASTM D2270 - 166
Sulfatasche ASTM D874 % wt 0.99
Total Base Number, TBN ASTM D2896 mg KOH/g 9.45
Pour Point ASTM D97 °C -48
Flammpunkt, PMCC ASTM D93 °C 200
Page: 1/2

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: motoröl 4l, NFZ, SuperTurboral, LA, 5W-30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,78*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 16 Liter (ab € 6,98625* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 141,81*
€ 168,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 139,62*
€ 166,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 134,87*
€ 160,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 133,62*
€ 159,01
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 111,78*
€ 133,02
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.