Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16 Liter Motoröl Tronic 15W-40, 4X4L A9 Aral


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Motoröl
Motoröl
Artikel-Nr.:
     1039H-9089100195
Hersteller:
     ARAL
Herst.-Nr.:
     15503D
EAN/GTIN:
     4008177110924
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl aral
motorenöl
16 Liter Motoröl Tronic 15W-40, 4X4L A9 Aral

Aral Tronic 15W-40
Motorenöl auf Mineralölbasis
Beschreibung
Mehrbereichsöl aus ausgewähltem Mineralöl und einer leistungsfähigen Additivkombination,
einsetzbar in Otto- und Dieselmotoren.
Typische Kennwerte
Prüfmethoden Einheit Aral Tronic 15W-40
Dichte bei 15°C ASTM D4052 g/ml 0.8711
kinematische Viskosität bei 100°C ASTM D445 mm²/s 14.31
kinematische Viskosität bei 40°C ASTM D445 mm²/s 101.7
Viskositätsindex ASTM D2270 144
Pour Point ASTM D97 °C -33
Flammpunkt, PMCC ASTM D93 °C 200.5
Total Base Number, TBN ASTM D2896 mg KOH/g 8.1
Sulfatasche ASTM D874 Gew. % 1.02
Spezifikationen
ACEA A3/B3
API SN
MB-Freigabe 229.1
Meets Fiat 9.55535-D2
Lagerung
Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren. Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne
Überdachung sind die Öldrums liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die Lesbarkeit der
Beschriftungen zu erhalten. Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über 60 °C gelagert werden. Sie sind vor
direkter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schützen.
Aral Tronic 15W-40
22 Jun 2018
Aral, the Aral logo and related marks are trademarks of Aral Aktiengesellschaft, used under licence.
Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Für Richtigkeit und Vollständigkeit
der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die
bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Der Anwender sollte sicherstellen,
daß er die aktuelle Version dieses Produktinformationsblatts verwendet. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht zu bewerten und zu benutzen, sie
bezüglich der Eignung für die vorgesehene Anwendung zu beurteilen sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Zur Information über
Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein SicherheitsProduktinformationsblatt angefordert werden. Darin sind Einzelheiten zur Lagerung, sicheren Handhabung
und Entsorgung der Produkte aufgeführt. Die BP Gruppe ist nicht verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die auf einem Gebrauch des Produkts, mit dem
üblicherweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produkts verbundenen Gefahren beruhen. Für
sämtliche Lieferungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Weitere Produkt-Informationen sind
bei der Anwendungstechnik der BP Europa SE zu erfragen.
Aral Aktiengesellschaft, Geschäftsbereich Schmierstoffe, Überseeallee 1, D-20457 Hamburg
01801-11 55 11
Page: 1/1

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: motoröl 4l, Tronic, 15W-40, 4X4L, A9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,85*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 16 Liter (ab € 6,67813* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 135,84*
€ 161,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 133,42*
€ 158,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 128,83*
€ 153,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 127,67*
€ 151,93
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 106,85*
€ 127,15
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.