| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-9089100215 Herst.-Nr.: 15BC43 EAN/GTIN: 4008177148132 |
| | |
|
| | |
| 208 Liter Motoröl NFZ Turboral 30, 208L A3 Aral Aral Turboral SAE 30 Einbereichsmotorenöl auf Mineralölbasis Beschreibung Aral Turboral SAE 30 ist ein auf Mineralöl basierendes Einbereichsmotorenöl mit leistungsfähiger Additivierung. Anwendung Aral Turboral SAE 30 kann in Nutzfahrzeugmotoren, Hydrauliksystemen und Getrieben eingesetzt werden, für die ein Einbereichsmotorenöl SAE 30 spezifiziert ist (Herstellervorschriften beachten). Typische Kennwerte Prüfmethoden Einheit Aral Turboral 30 Dichte bei 15ºC, relativ ASTM D4052 g/ml 0.88 Viskosität, kinematisch bei 100°C ASTM D445 mm²/s 10.1 Viskosität, kinematisch bei 40°C ASTM D445 mm²/s 81 Viskositätsindex ASTM D2270 - 105 Sulfatasche ASTM D874 % wt 1.6 Total Base Number, TBN ASTM D2896 mg KOH/g 11 Pour Point ASTM D97 °C -36 Flammpunkt, COC ASTM D93 °C 216 Spezifikationen API CF Lagerung Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren. Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne Überdachung sind die Öldrums liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die Lesbarkeit der Beschriftungen zu erhalten. Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über 60 °C gelagert werden. Sie sind vor direkter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schützen. Aral Turboral SAE 30 04 Apr 2018 Aral, the Aral logo and related marks are trademarks of Aral Aktiengesellschaft, used under licence. Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Der Anwender sollte sicherstellen, daß er die aktuelle Version dieses Produktinformationsblatts verwendet. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht zu bewerten und zu benutzen, sie bezüglich der Eignung für die vorgesehene Anwendung zu beurteilen sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein SicherheitsProduktinformationsblatt angefordert werden. Darin sind Einzelheiten zur Lagerung, sicheren Handhabung und Entsorgung der Produkte aufgeführt. Die BP Gruppe ist nicht verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die auf einem Gebrauch des Produkts, mit dem üblicherweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produkts verbundenen Gefahren beruhen. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Weitere Produkt-Informationen sind bei der Anwendungstechnik der BP Europa SE zu erfragen. Aral Aktiengesellschaft, Geschäftsbereich Schmierstoffe, Überseeallee 1, D-20457 Hamburg 01801-11 55 11 Page: 1/1 Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf. |
| | |
| | | |
| | | |
| |