Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

208 Liter Motoröl Motorrad Power 1 Racing 4T 10W-50, 208L MW Castrol


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Motoröl
Motoröl
Artikel-Nr.:
     1039H-9089100499
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     15040B
EAN/GTIN:
     4008177072574
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
castrol motorenoele
motorenöl
208 Liter Motoröl Motorrad Power 1 Racing 4T 10W-50, 208L MW Castrol

Produktdaten
Castrol Power 1 Racing 4T 10W-50
Vollsynthetisches Motorenöl für 4-Takt Motorräder
Beschreibung
Castrol Power 1 Racing 4T 10W-50 ist ein vollsynthetisches Premium-Motorenöl speziell für sportliche, leistungsstarke
4-Takt-Motorradmotoren. Es gewährleistet exzellente Schmierfilmstabilität selbst bei hohen Beanspruchungen und dies
über einen langen Zeitraum.
Castrol Power 1 Racing 4T 10W-50 kann in allen Motorrädern, Motorrollern, ATV's und Quads mit 4-Takt-Motoren
eingesetzt werden, für die vom Hersteller die Spezifikation API SL oder JASO MA-2 sowie die Viskositätsklasse
SAE 10W-50 gefordert wird.
Vorteile
- Vollsynthetischer Hochleistungsschmierstoff mit aus dem Rennsport abgeleiteter Schmierstofftechnologie.
- Hervorragender Schutz thermisch hoch belasteter Bauteile auch bei extremen Belastungen sowie sehr hohen
Drehzahlen.
- Gewährleistet durch optimierte Reibwerte eine maximal verfügbare Leistung.
- Optimaler, kombinierter Schutz von Motor, Getriebe und Ölbadkupplung durch die Castrol Trizone TechnologyTM.
Typische Kennwerte
Prüfmethoden Einheit Castrol Power 1 Racing 4T 10W-50
Dichte bei 15°C, Relative ASTM D4052 g/ml 0.845
Viskosität, kin. 100°C ASTM D445 mm²/s 17
Viskosität, kin. 40°C ASTM D445 mm²/s 115
Viskosität, CCS -25°C (10W) ASTM D5293 mPa.s (cP) 5000
Viskositätsindex ASTM D2270 None 165
Flammpunkt, PMCC ASTM D93 °C 211
Sulphatasche ASTM D874 % wt 1.1
Page: 1/2

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: motorenöl 208l, Motorrad, Power, 1, Racing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.564,92*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 208 Liter (ab € 7,52366* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.799,92*
€ 2.141,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.768,56*
€ 2.104,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.669,24*
€ 1.986,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.615,85*
€ 1.922,86
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1.564,92*
€ 1.862,25
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.