Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

208 Liter Hydrauliköl Vitam GF 10, 208L DE Aral


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hydrauliköl
Hydrauliköl
Artikel-Nr.:
     1039H-9089100633
Hersteller:
     ARAL
Herst.-Nr.:
     155C81
EAN/GTIN:
     4008177085345
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydrauliköl
Industriehydrauliköl
aral hydrauliköl
hydrauliköl
208 Liter Hydrauliköl Vitam GF 10, 208L DE Aral

Aral Vitam GF 10
Hydrauliköl HLP Typ
Anwendungsempfehlung:
Das leistungsstarke, zinkfreie Hydrauliköl Aral Vitam GF 10 entspricht dem Typ HLP. Die in der DIN
51524-2, an diesen Öl-Typ gestellten Forderungen werden mit großen Leistungsreserven erfüllt. Mit einem
ausgezeichneten Verschleißschutz über einen breiten Belastungsbereich, sehr gutem Luft- und
Wasserabscheidevermögen, geringer Schaumneigung, optimalem Korrosionsschutz, guter Dichtungsverträglichkeit
und einer hohen Alterungsstabilität verfügt die Hydraulikflüssigkeit Aral Vitam GF 10 über
hervorragende Eigenschaften.
Einsatzgebiet:
Überall dort, wo besondere thermische oder mechanische Belastungen leistungsstarke Hydrauliköle erfordern,
können die Produkte der Aral Vitam GF-Reihe universell eingesetzt werden. Ihre Zuverlässigkeit haben diese
Hydrauliköle in der Praxis seit vielen Jahren immer wieder unter Beweis gestellt. Die Spezifikationen
namhafter Hersteller von Hydraulikpumpen und Hydraulikmotoren, wie z.B.
- Hagglund-Dension HF-0, HF-2
- Vickers Industrieanlagen, I-286-S-Spezifikation
- Cinicinnati M. – S. 68-69-70
werden erfüllt.
Technische Daten
Dichte bei 15 °C g/ml DIN 51757 0,856
Viskosität
0 °C mm²/s DIN 51562 51
40 °C mm²/s DIN 51562 10,33
100 °C mm²/s DIN 51562 2,70
Viskositätsindex DIN ISO 2909 105
Pourpoint °C DIN ISO 3016 -33
Flammpunkt COC °C DIN ISO 2592 170
Oxidasche Gew.% DIN EN ISO 6245 <0,01
Neutralisationszahl mg KOH/g DIN 51558-1 0,14
Alterungsverhalten
Zunahme NZ n. 1000 h mgKOH/g DIN 51587 <2,0
Luftabscheideverm. b. 50 °C min DIN 51381 <3
Korrosionswirkung
auf Kupfer Korr. Grad. DIN EN ISO 2160 1-100 A3
auf Stahl Korr. Grad. DIN ISO 7120 0-A
Schaumverhalten
bei 24 °C ml ISO 6247 <30/0
bei 95 °C ml ISO 6247 <40/0
bei 24 °C nach 95 °C ml ISO 6247 <100/0
FZG-Test A/8,3/90 SKS DIN 51354-2 >=10
Demulgiervermög. bei 54 °C min DIN 51599 <30
Bemerkungen:
Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten.
Versions-Nr.: IS0014

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: hydrauliköl 208l, Vitam, GF, 10, 208L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 689,83*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 208 Liter (ab € 3,3165* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 823,51*
€ 979,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 815,60*
€ 970,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 773,73*
€ 920,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 740,33*
€ 880,99
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 689,83*
€ 820,90
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.