Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

208 Liter Hydrauliköl Vitam GX 68, 208L DE Aral


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hydrauliköl
Hydrauliköl
Artikel-Nr.:
     1039H-9089100648
Hersteller:
     ARAL
Herst.-Nr.:
     1521F8
EAN/GTIN:
     4008177994524
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydrauliköl
Industriehydrauliköl
aral hydrauliköl
hydrauliköl
208 Liter Hydrauliköl Vitam GX 68, 208L DE Aral

Aral Vitam GX 68
Hydrauliköl Typ HLP
Anwendungsempfehlung:
Das leistungsstarke Hydrauliköl Aral Vitam GX 68 entspricht dem Typ HLP. Die in der DIN 51524-2 an
diesen Öltyp gestellten Forderungen werden mit großer Reserve erfüllt. Mit einem guten Verschleißschutz über
einen breiten Belastungsbereich, sehr gutem Luft- und Wasserabscheidevermögen, geringer Schaum- neigung,
optimalem Korrosionsschutz, guter Dichtungsverträglichkeit und einer hohen Alterungsstabilität verfügt das
Hydrauliköl Aral Vitam GX 68 über hervorragende Eigenschaften.
Einsatzgebiet:
Überall dort, wo thermisch hohe Belastungen oder tiefe Temperaturen ein leistungsstarkes Hydrauliköl
erfordern, kann Aral Vitam GX 68 universell eingesetzt werden.
Technische Daten
ISO-VG DIN 51519 68
Farbzahl DIN ISO 2049 0,5
Dichte bei 15 °C g/ml DIN 51757 0,879
Viskosität
40 °C mm²/s DIN 51562 68
100 °C mm²/s DIN 51562 8,7
Pourpoint °C DIN ISO 3016 -27
Flammpunkt COC °C DIN ISO 2592 250
Oxidasche Gew.% DIN EN ISO 6245 0,15
Luftabscheideverm. b. 50 °C min DIN 51381 7
Schaumverhalten
bei 24 °C ml ISO 6247 <10/0
bei 95 °C ml ISO 6247 <10/0
bei 24 °C nach 95 °C ml ISO 6247 <10/0
FZG-Test A/8,3/90 SKS DIN 51354-2 12
Bemerkungen:
Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten.
Versions-Nr.: IS0013

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: hydrauliköl 208l, Vitam, GX, 68, 208L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 677,24*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 208 Liter (ab € 3,25597* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 809,25*
€ 963,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 804,60*
€ 957,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 765,23*
€ 910,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 731,80*
€ 870,84
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 677,24*
€ 805,92
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.