Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20 Liter Hydrauliköl Vitam HF 46, 20L DE Aral


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Hydrauliköl
Hydrauliköl
Artikel-Nr.:
     1039H-9089100652
Hersteller:
     ARAL
Herst.-Nr.:
     155ABF
EAN/GTIN:
     4008177085437
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydrauliköl
Industriehydrauliköl
hydrauliköl 20l
hydrauliköl
20 Liter Hydrauliköl Vitam HF 46, 20L DE Aral

Aral Vitam HF 46
Hydrauliköl HVLP Typ
Anwendungsempfehlung:
Aral Vitam HF 46 ist ein Spitzenprodukt auf Mineralölbasis und garantiert hohe Funktions- und Betriebssicherheit.
Das Leistungsvermögen dieses zinkfreien Hoch-VI-Hydrauliköles liegt weit über den Anforderungen
für HVLP Öle gemäß DIN 51524-3. Das exzellente Viskositäts Temperaturverhalten dieses Öles ist als
ganz besonderes Qualitätsmerkmal hervorzuheben. Durch die optimale Betriebsviskosität über weite
Temperaturbereiche wird eine exakte Funktion der Hydraulik auch bei sehr tiefen Temperaturen
gewährleistet. Der hohe Viskositätsindex verleiht Aral Vitam HF 46 einen Mehrbereichscharakter und
ermöglicht damit die Abdeckung mehrerer Viskositätsklassen mit einer Qualität. Darüber hinaus wird durch
einen guten Korrosionsschutz, ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit und einen hervorragenden Verschleißschutz
ein hohes Maß an Wirtschaftlichkeit erreicht.
Einsatzgebiet:
Die Qualität Aral Vitam HF 46 ist prädestiniert für alle Hydrauliksysteme, die auch bei großen Temperaturschwankungen
genauer Steuerung bedürfen und für die vom Hersteller kein Sonderöl, wie z.B. Schrittmotorenöl,
vorgeschrieben wird.Dazu zählen hydraulische Aufzüge, hochbelastete Baumaschinen,
Hydraulikanlagen an Nutzfahrzeugen,Die Spezifikationen namhafter Hersteller von Hydraulikpumpen und
Hydraulikmotoren werden erfüllt, wie z.B.:
- Hagglund-Dension HF-0, HF-2
- Vickers Mobilanlagen, M-2952-S-Spezifikation
- Rexnord-Racine Flügelzellenpumpen
- Mannesmann Rexroth Hydromatik Kolbenpumpen
- Sigma-Rexroth Zahnradpumpen ,– Ford M-6 C 32
- Marrel Hydro, - Frank Mohn (F), - Sauer Fertigungspressen, Schiffshilfsmaschinen, NC-gesteuerte
Werkzeugmaschinen, Förderanlagen.
Technische Daten
Dichte bei 15 °C g/ml DIN 51757 0,874
Viskosität
40 °C mm²/s DIN 51562 46
100 °C mm²/s DIN 51562 8,1
Viskositätsindex DIN ISO 2909 150
Pourpoint °C DIN ISO 3016 -30
Flammpunkt COC °C DIN ISO 2592 186
Oxidasche Gew.% DIN EN ISO 6245 <0,01
Neutralisationszahl mg KOH/g DIN 51558-1 0,12
Alterungsverhalten
Zunahme NZ n. 1000 h mgKOH/g DIN 51587 <2,0
Luftabscheideverm. b. 50 °C min DIN 51381 <5
Korrosionswirkung
auf Kupfer Korr. Grad. DIN EN ISO 2160 1-100 A3
auf Stahl Korr. Grad. DIN ISO 7120 0-A
Schaumverhalten
bei 24 °C ml ISO 6247 <50/0
bei 95 °C ml ISO 6247 <50/0
bei 24 °C nach 95 °C ml ISO 6247 <50/0
FZG-Test A/8,3/90 SKS DIN 51354-2 12
Demulgiervermög. bei 54 °C min DIN 51599 <10
Bemerkungen:
Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten .
Versions-Nr.: IS1811050016

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: aral hydrauliköl, Vitam, HF, 46, 20L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,22*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Liter (ab € 4,961* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 125,93*
€ 149,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 123,69*
€ 147,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 119,39*
€ 142,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 118,34*
€ 140,82
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 99,22*
€ 118,07
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.