Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20 Liter Getriebeöl Degol BG 100, 20L DE Aral


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmierstoff
Schmierstoff
Artikel-Nr.:
     1039H-9089100713
Hersteller:
     ARAL
Herst.-Nr.:
     155EAB
EAN/GTIN:
     4008177085406
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Getriebeöl
Industriegetriebeöl
getriebeöl 20 liter
getriebeöl
20 Liter Getriebeöl Degol BG 100, 20L DE Aral

Aral Degol BG 100
Getriebeöl Typ CLP
Anwendungsempfehlung:
Aral Degol BG 100 ist ein zinkfreies Getriebeöl vom Typ CLP und erfüllt die Forderungen der DIN 51 517-3
mit hohen Leistungsreserven. Aral Degol BG 100 bietet neben einem hohen Verschleissschutz eine hohe
Sicherheit gegen Fressen und verfügt über eine hervorragende Alterungsbeständigkeit und hohe thermische
Belastbarkeit. Außerdem ist es neutral gegenüber gebräuchlichen Dichtungen und Lagermetallen. Als
besondere Eigenschaft sind der hohe Korrosionsschutz, die geringe Schaumneigung und die gute
Demulgierbarkeit hervorzuheben.
Einsatzgebiet:
Aral Degol BG 100 bietet optimale Laufzeiten als Betriebsöl für Getriebe aller Art, auch unter erschwerten
Bedingungen und ist prädestiniert für den sicheren Einlauf neuer Getriebe. Für Aral Degol BG 100 liegt eine
Freigabeempfehlung durch den VDEh gemäß SEB-Nr. 181226 vor.
Technische Daten
Farbzahl DIN ISO 2049 1,0
Dichte bei 15 °C g/ml DIN 51757 0,882
Viskositätsindex DIN ISO 2909 94
Viskosität
40 °C mm²/s DIN 51562 100
100 °C mm²/s DIN 51562 11
Flammpunkt COC °C DIN ISO 2592 246
Pourpoint °C DIN ISO 3016 -18
Neutralisationszahl mg KOH/g DIN 51558-1 0,3
Alterungsverhalten
Tost-Test
Zunahme NZ n. 1000 h mgKOH/g DIN 51587 0,24
Korrosionswirkung
auf Stahl Korr. Grad. DIN ISO 7120 0-A
auf Stahl Korr. Grad. DIN 51355 0-B
auf Kupfer Korr. Grad. DIN EN ISO 2160 1-125 A3
FZG-Test
A/8,3/90 SKS DIN 51354-2 >14
A/16,6/140 SKS DIN 51354-2 >=12
Mechanisch-dynamische
Prüfung auf dem Wälzlagerschmierstoff-
Prüfgerät FE8:
D 7,5/80-80
Wälzkörperverschleiß mg DIN 51819-3 <5
Käfigverschleiß mg DIN 51819-3 <10

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: aral getriebeöl, 20, Liter, Degol, BG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 20 Liter (ab € 4,613* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,15*
€ 139,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,81*
€ 139,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,38*
€ 132,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,16*
€ 131,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,26*
€ 109,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.