Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20 Liter Wärmeträgeröl Farolin U, 20L DE Aral


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmierstoff
Schmierstoff
Artikel-Nr.:
     1039H-9089100742
Hersteller:
     ARAL
Herst.-Nr.:
     155B09
EAN/GTIN:
     4008177085291
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeträgeröl
wärmeträgeröl
20 Liter Wärmeträgeröl Farolin U, 20L DE Aral

Aral Farolin U
Wärmeträgeröl
Anwendungsempfehlung:
Aral Farolin U besteht aus besonders ausgewählten Grundölen mit engen Fraktionsschnitten und hat sich in
vielen Wärmeübertragungsanlagen hervorragend bewährt. Das Wärmeträgeröl Aral Farolin U besitzt eine hohe
thermische Stabilität, günstige Wärmeübertragungswerte, einen hohen Korrosionsschutz und einen niedrigen
Pourpoint. Zudem verfügt es über eine hohe Oxidationsstabilität, eine gute Fließfähigkeit, selbst bei niedrigen
Umgebungstemperaturen, und verhält sich neutral gegenüber herkömmlichen Apparatebaustoffen.
Natürlich hat sich die Aral AG auch den hohen Anforderungen der Qualitätsnorm DIN EN ISO 9001 mit
Erfolg unterworfen. Diese Zertifizierung gibt Ihnen zusätzliche Sicherheit bei Produktqualität und Service von
Aral.
Einsatzgebiet:
Aral Farolin U wird in Wärmeübertragungsanlagen der Chemie-, Nahrungsmittel-, Zement-, Gummi-, Metall-,
Textil-, Holz- und Papier-Industrie eingesetzt und ist darüber hinaus auch für die Raum- und Luftbeheizung
bestens geeignet.
Technische Daten
Dichte bei 15 °C g/ml DIN 51757 0,870
Viskosität
40 °C mm²/s DIN 51562 31,7
200 °C mm²/s DIN 51562 1,4
300 °C mm²/s DIN 51562 0,7
Flammpunkt PM °C DIN EN 22719 225
Pourpoint °C DIN ISO 3016 -15
Einsatztemperaturbereich °C -10 / +320
Einsatztemperaturbereich
Film
°C 350
spez. Wärmekapazität
40 °C kJ/kgK 1,996
200 °C kJ/kgK 2,621
300 °C kJ/kgK 3,021
Wärmeleitfähigkeit
40 °C W/mK 0,132
200 °C W/mK 0,120
300 °C W/mK 0,113

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: 20, Liter, Farolin, U
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 20 Liter (ab € 4,128* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,02*
€ 123,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,37*
€ 118,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,87*
€ 117,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,56*
€ 98,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.