Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

208 Liter Gasmotoröl Duratec L, 208L E4 Castrol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmierstoff
Schmierstoff
Artikel-Nr.:
     1039H-9089100841
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     15274B
EAN/GTIN:
     4008177976162
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasmotoröl
Motorenöl
Motoröl
castrol motorenoele
208 Liter Gasmotoröl Duratec L, 208L E4 Castrol

Castrol Duratec L
Aschearmes Hochleistungs-Gasmotorenöl
Beschreibung
Castrol Duratec L ist ein aschearmes Gasmotorenöl. Eine sorgfältig ausgewählte Wirkstoffkombination verbunden
mit qualitativ hochwertigen Grundölen sichern hohen Verscheiß- und Korrosionsschutz, hohen Oxidationsschutz
und thermische Stabilität.
Dadurch wird eine hervorragende Sauberkeit der Motorenbauteile und der nachgeschalteten Aggregate
(Wärmetauscher, KAT) sowie ein sicherer Verschleißschutz bei langen Ölverweilzeiten erreicht.
Anwendung
Castrol Duratec L verfügt über spezielle Eigenschaften für den Gasmotorenbetrieb, wenn aschearme Schmieröle
erforderlich sind. Dadurch werden betriebsgefährdende Ascheablagerungen sowohl in Brennräumen als auch im
gesamten Abgasbereich vermieden. Grundsätzlich ist bei 3-Wege-Katalysatoren die Anwendung von Castrol
Duratec L erforderlich.
Das sichere Neutralisationsvermögen sowie hohe Detergent-/Dispersanteigenschaften gestatten auch den
Einsatz bei Klär-/ Deponie- und Biogasbetrieb sowie im Dualfuelbetrieb.
Castrol Duratec L hat folgende Freigaben / bzw. Akzeptanz :
- MWM ( ehemals DEUTZ Power System ) : für alle Gasarten
- GE Jenbacher : für Treibgasklasse A und B, Serie 2,3,4 und 6
- GE Jenbacher : für Treibgasklasse C, Serie 6
- Neue MBH : für Erdgas
- Perkins : für Erdgas , 4000 Serie
- Ulstein : für Erdgas
- Wärtsilä : für Erdgas
- Waukesha : für Erdgas , normale Kühlwassertemperaturen
Vorteile
die spezielle Wirkstoffkombination und ausgewählte Grundöle gewährleisten eine hohe thermische und
oxidative Stabilität
-
stabile alkalische Reserve und korrosionsschützende Eigenschaften sichern niedrigen Bauteilverschleiß
und hohen Korrosionsschutz
-
- längere Ölwechselintervalle
- saubere Motorenbauteile durch hohe Detergent-/Dispersanteigenschaften
Vermeidung betriebsgefährdender Ascheablagerungen durch Verwendung einer aschearmen
Wirkstoffkombination in Brennräumen, Katalysatoren und Abgaswärmetauschern
-
- verlängerte Serviceintervalle reduzieren die Betriebskosten

Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland

Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf.

Weitere Suchbegriffe: motorenöl, motorenöl 208l, 208, Liter, Duratec, L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 841,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 208 Liter (ab € 4,04409* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.000,57*
€ 1.190,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 992,50*
€ 1.181,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 939,31*
€ 1.117,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 900,08*
€ 1.071,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 841,17*
€ 1.000,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.