| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-9089100907 Herst.-Nr.: 15489F EAN/GTIN: 4008177084317 |
| | |
|
| | |
| 208 Liter Hydraulik- und Werkzeugmaschinenöl Hyspin DSP 10, 208L AA Castrol Castrol Hyspin DSP Reihe Schwermetall- und aschefreies Hydraulik- und Werkzeugmaschinenöl Beschreibung Castrol Hyspin DSP-Öle sind Hydraulikflüssigkeiten auf Mineralölbasis mit Reinigungs- und Detergiereigenschaften und sind daher als Hydrauliköle des Typs HLP-D einzuklassifizieren. Die Castrol Hyspin DSP-Öle entsprechen der internationalen Klassifizierung Hydrauliköle Typ HM nach ISO 6743/4. Die Eigenschaften der solvent-raffinierten paraffinbasischen Grundöle werden durch zinkfreie Additive verbessert, um die Oxidationsstabilität zu erhöhen, die Schaumbildung zu minimieren und eine lange Maschinenlebensdauer durch guten Verschleiß- und sicheren Korrosionsschutz zu gewährleisten. Anwendung Castrol Hyspin DSP-Öle werden in Hydrauliksystemen und Getrieben von Werkzeugmaschinen sowie in mobilen Hydraulikeinheiten eingesetzt. Sie sind zur Gleitbahnschmierung nur bedingt einsetzbar. Besser geeignet sind hierfür die Castrol-Gleitbahnöle der Castrol Magna SW-Reihe, mit einem auf das Castrol Hyspin DSP abgestimmten Additivsystem. Castrol Hyspin DSP-Öle sind alterungsstabil, vor Verschleiß schützend und wegen ihrer Zinkfreiheit unempfindlich gegen Vermischungen. Aus Kühlschmier-Emulsionen ist Castrol Hyspin DSP leicht durch Abskimmen zu entfernen. Die guten Benetzungseigenschaften machen Castrol Hyspin DSP besonders geeignet für den Einsatz in Hydraulikeinheiten mit sehr langsamen Bewegungsabläufen. Das Öl mindert Ruckgleiteffekte zwischen Dichtung und Kolbenstange. Es sorgt damit für eine gleichmäßige Bewegung und reduziert den Verschleiß der Dichtungen. Castrol Hyspin DSP entspricht den Anforderungen an Hydrauliköle HLP-D nach DIN 51524-2. Die Empfehlungen der Anlagenhersteller bezüglich Ölwechselintervalle und Filtration sind zu beachten. Vorteile gute Alterungsbeständigkeit guter Korrosionsschutz Schwermetallfrei Neutralität gegenüber Dichtungswerkstoffen Verträglichkeit mit Gleitbahnölen Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hydrauliköl 208l, 208, Liter, Hydraulik-, und, Werkzeugmaschinenöl |
| | |
| |