| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-9089101046 Herst.-Nr.: 15BA35 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| 208 Liter Motoröl Magnatec Professional DX 5W-30, 208L Castrol Castrol MAGNATEC Professional DX 5W-30 Zuverlässiger Schutz bereits in der Start-und Warmlaufphase Beschreibung Castrol Magnatec Professional DX 5W-30 ist ein modernes Leichtlaufmotorenöl. Die Formulierung dieses Motorenöles basiert auf speziellen Molekularstrukturen, die polare Additivkomponenten beinhaltet. Diese bieten eine hohe Haftkraft an den im Motor befindlichen Metallbauteilen. Selbst bei abgestelltem Motor verbleibt eine monomolekulare Grenzschicht an den Metalloberflächen, die den Motor beim nächsten Start und der sich daran anschließenden Warmlaufphase erheblich besser vor Verschleiß schützt als mit herkömmlichen Motorenölen. Anwendung Castrol Magnatec Professional DX 5W-30 ist geeignet für den Betrieb in Otto- und Diesel-Fahrzeugmotoren, bei denen der Hersteller ein Motoröl gemäß API SN oder ILSAC GF5 in der Viskosität SAE 5W-30 empfiehlt bzw. fordert. Castrol Magnatec Professional DX 5W-30 ist darüberhinaus gemäß der Schmierstoffspezifikation GM/Opel dexos1 Gen 2® in SAE 5W-30 einsetzbar. Bitte beachten Sie hierbei stets auch die Schmierstoffanforderungen des Fahrzeugherstellers. *GM dexos1 Gen 2® : D10307HD082 Vorteile Castrol Magnatec Professional DX 5W-30 mit intelligenten Molekülen, die an kritischen Motorbauteilen anhaften, auch wenn das Öl abfließt eine Verschleißschutzschicht bilden, die bereits unmittelbar beim Start wirkt kontinuierlichen Schutz für alle Fahrbedingungen, Stile und Temperaturen bieten aufgrund der Viskosität SAE 5W-30 ausgezeichnete Fließeigenschaften auch bei tiefen Temperaturen bieten Hinweise zur Altölentsorgung in Deutschland Gemäß der Altölverordnung sind wir verpflichtet gebrauchte Öle kostenlos zurückzunehmen. Sie können das Altöl in der Menge kostenlos bei uns zurückgeben, welcher der bei uns gekauften Menge entspricht. Die Kosten für den Rücktransport sind von Ihnen zu tragen. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit uns auf. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: motorenöl 208l, 208, Liter, Magnatec, Professional |
| | |
| |