Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Bewässerungstechnik
>
Wasserspeicher und Zubehör
>
Regenwassererdtank
>
Artikel
COLUMBUS Erdtank inkl. Domschacht und PKW- Modul, 3700 l, grün
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1039H-9169200043
Hersteller:
GARANTIA
Herst.-Nr.:
200043
EAN/GTIN:
4023122134497
Suchbegriffe:
Erdtank
Erdtank für Regenwasser
Erdzisterne
Regenwassererdtank
Erdtank der Serie COLUMBUS. Teleskop-Domschacht COLUMBUS. PKW Modul. PKW-Modul Klasse B125/DIN EN 124 (in Kombination mit Teleskop-Domschacht Columbus), bestehend aus Gussabdeckung Durchmesser 69 cm und Gussrahmen Durchmesser 78 cm
Maße (Länge x Tiefe x Höhe in cm): 244x165x195
Gewicht in KG: 235
Durchmesser in cm:
... >
Lager 1039
>
Regenwassernutzung
>
Erdtanks und Wasserzisterne
Weitere Suchbegriffe:
garantia erdtank
,
erdtank für regenwasser
,
erdtank
,
regenwassernutzung
,
regentonne
,
zisterne
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1.585,26*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.809,87*
€ 2.153,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.784,37*
€ 2.123,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.694,44*
€ 2.016,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.639,91*
€ 1.951,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.585,26*
€ 1.886,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen