Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Bewässerungstechnik
>
Wasserspeicher und Zubehör
>
Regenwassererdtank
>
Artikel
MODULARIS Erdtank für Regenwasser, 10000 l, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1039H-9169295025
Hersteller:
4rain
Herst.-Nr.:
295025
EAN/GTIN:
4023122185062
Suchbegriffe:
Erdtank
Erdtank für Regenwasser
Erdzisterne
Regenwassererdtank
Leichter Transport und Einbau durch modulare Bauweise - Vier Module á 2.500 L werden durch patentierte Tankverbinder schnell, einfach und sicher verbunden. Schmale Abmessungen der Tankmodule erlauben auch den Zugang durch enge Passagen (1150 mm). Tank inklusive Bohrung DN 100 und Dichtung für den Überlauf. Domschacht mit 2 Bohrungen DN 100 inklusive Dichtungen für den Zulauf und das Leerrohr. Kürzbar bis 400 mm. Deckel begehbar. Tank-Verbindungs-Set bestehend aus 4 Dichtungen DN 50 und HT-Rohre. Zubehör Set inkl. Kronenbohrer.
Maße (Länge x Tiefe x Höhe in cm): 4610x1470x2790
Gewicht in KG: 348
Durchmesser in cm:
... >
Lager 1039
>
Regenwassernutzung
>
Erdtanks und Wasserzisterne
Weitere Suchbegriffe:
erdtank für regenwasser
,
erdtank
,
regenwassernutzung
,
regentonne
,
zisterne
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1039
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 2.045,76*
€ 2.240,68*
Lager 400
11 Tage
100
Frei Haus
ab € 2.217,38*
€ 2.422,47*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.240,68*
€ 2.666,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.205,69*
€ 2.624,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.100,72*
€ 2.499,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.065,72*
€ 2.458,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.045,76*
€ 2.434,45
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1039
Versand:
Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen