Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GARANTIA, Fallrohrfilter Regendieb PRO , grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GARANTIA
GARANTIA
Artikel-Nr.:
     1039H-9169344200
Hersteller:
     GARANTIA
Herst.-Nr.:
     344200
EAN/GTIN:
     4023122189916
Suchbegriffe:
Fallrohr-Filter
Fallrohrfilter
Regendieb
Regensammler
Filtert zuverlässig Verschmutzungen aus dem Regenwasser. Füllt den Regenspeicher automatisch und verhindert ein Überlaufen des vollen Tanks. Hohe Wasserausbeute ca. 95%. Neues Filterprinzip mit deutlich größerer Filterfläche. Schlanke Bauform - nur 1,6 cm Abstand werden zwischen Fallrohr und Hauswand benötigt. Drehbares Filtergehäuse für flexiblen Anschluss. Einfache Umstellung von Sommer- auf Winterbetrieb. Geeignet für Fallrohrgröße 10 cm (DN 100). Inklusive Anschlussdichtung.

Maße (Länge x Tiefe x Höhe in cm): xx25
Gewicht in KG: 0,6
Durchmesser in cm: 13

Weitere Suchbegriffe: Regentonnenfüllautomat, Regenwassersammler, fallrohr filter, erdtank, regenwassernutzung, regentonne, zisterne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
102
€ 4,95*
ab € 63,74*
€ 77,46*
Lager 1039
21
€ 6,99*
ab € 74,54*
€ 95,10*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,10*
€ 113,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,93*
€ 111,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,12*
€ 107,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,79*
€ 104,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,54*
€ 88,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.