Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display LED - Memorial Candle 14 cm, flackernd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display
Display
Artikel-Nr.:
     1039H-92490679957
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     067-99-57
EAN/GTIN:
     7391482005410
Suchbegriffe:
Display
LED
-
Memorial
Display LED - Memorial Candle 14 cm, flackernd

Display LED-Memorial Candle 14 cm, flack.
Material: Kunststoff, Farbe: weiß/gold,
12 Stück , Lange Lebensdauer,
Display: ca. 29,5 x 32 cm
batteriebetrieben

Weitere Suchbegriffe: Candle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,33*
€ 111,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,40*
€ 109,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,69*
€ 104,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,01*
€ 102,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,54*
€ 86,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.