Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterleuchter "Milano", 7x E14, 120cm hoch, Chrom, moderner Kerzenleuchter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
143-64
143-64
Artikel-Nr.:
     1039H-924914364
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     143-64
EAN/GTIN:
     7391482039866
Suchbegriffe:
Kerzenhalter
Kerzenleuchter
Kerzenständer
Tischleuchter
Stilvoller und moderner Kerzenleuchter aus Metall in Chrom, 120cm hoch. Platz für 7 Leuchtmittel. Stellen Sie ihn in den Flur und er wird Ihrem Zuhause einen modernen Touch verleihen.

Farbe: Chrom
Farbe Stromkabel: Schwarz
Breite/Länge (cm): 60,00
Höhe (cm): 120,00
Tiefe (cm): 16,00
Anwendungsgebiet: Innenbereich
Anzahl der Leuchtmittel: 7
Leuchtmittel inklusive: Nein
Leuchtmittel: E14
Schalter: Ja
Max. Leistung der Lampe (W): 15
Spannung (V): 230V AC
Länge des Stromkabels (cm): 180
Spezifikation des Stromkabels: H03VVH2-F
Abstand Stecker zu Schalter (cm): 150
Abstand Schalter zum Gerät (cm): 30
IP Klasse: IP20

Weitere Suchbegriffe: kerzenhalter, Star Trading, Fensterleuchter, Milano, 7x, E14, 143-64
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,81*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 7 Stück (ab € 22,97286* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 201,28*
€ 239,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 201,06*
€ 239,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 194,71*
€ 231,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 186,09*
€ 221,45
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 160,81*
€ 191,36
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.