Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerzenleuchter "Twice", 9x E14, Metall, Chrom, 5 Arme, modern, für Innen & Außen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
151-01
151-01
Artikel-Nr.:
     1039H-924915101
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     151-01
EAN/GTIN:
     7391482063489
Suchbegriffe:
Kerzenhalter
Kerzenleuchter
Kerzenständer
Tischleuchter
Moderner Kerzenständer aus Metall in Chrom, doppelte Lampenhalterungen in Schwarz an allen Armen außer der oberen Lampe. Dekorieren Sie für die Adventszeit oder das ganze Jahr über als nettes Interieur-Detail. Geeignet sowohl für zu Hause und öffentlichen Umgebungen.

Farbe: Chrom
Farbe Stromkabel: Schwarz
Breite/Länge (cm): 51,00
Höhe (cm): 91,00
Tiefe (cm): 12,50
Anwendungsgebiet: Innenbereich
Anzahl der Leuchtmittel: 9
Leuchtmittel inklusive: Nein
Leuchtmittel: E14
Schalter: Ja
Spannung der Lichtquelle (V): 0
Max. Leistung der Lampe (W): 135
Spannung (V): 230V AC
Länge des Stromkabels (cm): 180
Spezifikation des Stromkabels: H03VVH2-F
Abstand Stecker zu Schalter (cm): 150
Abstand Schalter zum Gerät (cm): 30

Weitere Suchbegriffe: kerzenhalter, Star Trading, Twice, 9x, E14, 151-01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 9 Stück (ab € 11,44* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 129,36*
€ 153,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 128,19*
€ 152,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 125,76*
€ 149,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 120,88*
€ 143,85
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 102,96*
€ 122,52
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.