Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterleuchter "Trill", 7-flammig, rot – dekorativ für gemütliche Atmosphäre, 20cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
212-55
212-55
Artikel-Nr.:
     1039H-924921255
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     212-55
EAN/GTIN:
     7391482028679
Suchbegriffe:
Kerzenhalter
Kerzenleuchter
Kerzenständer
Tischleuchter
Ein dekorativer Kerzenständer für den Innenbereich. Verbreitet ein schönes Licht und schafft eine gemütliche Atmosphäre in Ihrem Zuhause.

Farbe: Rot
Farbe Stromkabel: Weiß
Farbe der Lichtquelle: klar
Breite/Länge (cm): 40,00
Höhe (cm): 47,00
Tiefe (cm): 8,00
Anwendungsgebiet: Innenbereich
Anzahl der Leuchtmittel: 7
Leuchtmittel inklusive: Ja
Leuchtmittel: E10
Schalter: Ja
Leuchtdauer (h): 1000
Gesamtleistung (W): 21,00
Stromstärke der Lichtquelle (mA): 88
Leistung der Lichtquelle (W): 3
Spannung der Lichtquelle (V): 34
Spannung (V): 230V AC
Länge des Stromkabels (cm): 180
Spezifikation des Stromkabels: H03VVH2-F
Abstand Stecker zu Schalter (cm): 150
Abstand Schalter zum Gerät (cm): 30
IP Klasse: IP20

Weitere Suchbegriffe: kerzenhalter, Star Trading, Fensterleuchter, Trill, 7-flammig, rot, 212-55
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,45*
€ 73,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.