Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Combi-Pack "Frozen": Weißer Papierstern & Lampenschirm, 35x85 cm, inkl. Standfuß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
233-91
233-91
Artikel-Nr.:
     1039H-924923391
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     233-91
EAN/GTIN:
     7391482029485
Suchbegriffe:
Papierstern
Weihnachtsbeleuchtung
weihnachtsbeleuchtung
Stern auf Standfuß, weißer Papierstern + Schirm mit schwarzem Fuß. Der Stern ist die perfekte Dekoration für Weihnachten und den Advent. Stellen Sie ihn in ein Fenster oder auf ein Sideboard. Verbreitet eine wunderbare Weihnachtsatmosphäre, wenn Weihnachten vorbei ist, schalten Sie auf den Schirm um und erhalten das ganze Jahr über eine perfekte Dekoration.

Farbe: Weiß
Farbe Stromkabel: Textil Schwarz
Breite/Länge (cm): 35,00
Höhe (cm): 85,00
Tiefe (cm): 15,00
Anwendungsgebiet: Innenbereich
Anzahl der Leuchtmittel: 1
Leuchtmittel inklusive: Nein
Leuchtmittel: E14
Schalter: Ja
Max. Leistung der Lampe (W): 25
Spannung (V): 230V AC
Länge des Stromkabels (cm): 180
Spezifikation des Stromkabels: H03VVH2-F
Abstand Stecker zu Schalter (cm): 150
Abstand Schalter zum Gerät (cm): 30
IP Klasse: IP20

Weitere Suchbegriffe: Star Trading, Combi-Pack, Frozen:, Weißer, 233-91
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,43*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 27,215* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,12*
€ 85,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,59*
€ 82,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,59*
€ 79,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,05*
€ 77,41
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,43*
€ 64,77
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.