Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekorativer Holzstern "Lysekil" weiß, 48x50 cm, Kerzenständer für gemütliche Atmosphäre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
257-01
257-01
Artikel-Nr.:
     1039H-924925701
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     257-01
EAN/GTIN:
     7391482007506
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
Ein dekorativer Kerzenständer für den Innenbereich. Verbreitet ein schönes Licht und schafft eine gemütliche Atmosphäre in Ihrem Zuhause.

Farbe: Weiß
Farbe Stromkabel: Textil Schwarz
Breite/Länge (cm): 50,00
Höhe (cm): 48,00
Tiefe (cm): 10,00
Anwendungsgebiet: Innenbereich
Anzahl der Leuchtmittel: 1
Leuchtmittel inklusive: Nein
Leuchtmittel: E27
Schalter: Ja
Max. Leistung der Lampe (W): 25
Spannung (V): 230V AC
Länge des Stromkabels (cm): 180
Spezifikation des Stromkabels: H03VVH2-F
Abstand Stecker zu Schalter (cm): 150
Abstand Schalter zum Gerät (cm): 30
IP Klasse: IP20

Weitere Suchbegriffe: Dekorations-Figur, Dekorationsfigur, Glühlampe E27, Glühlampe Sockel E27, Kerzenhalter, Kerzenleuchter, Kerzenständer, Tischleuchter, glühlampe e27, Star Trading, Dekorativer, Holzstern, Lysekil, weiß, 257-01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,30*
€ 178,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,52*
€ 175,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,28*
€ 166,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,38*
€ 158,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,43*
€ 140,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.