Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwarzes Textilkabel E14 Fassung zinkfarben, 5m, 2 Ringe, Metallfassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
294-26
294-26
Artikel-Nr.:
     1039H-924929426
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     294-26
EAN/GTIN:
     7391482034885
Suchbegriffe:
Stoffkabel
Textilkabel
Fade is ein Schwarzes Textilkabel mit zinkfarbener E14-Lampenfassung aus Metall, die über zwei Ringe verfügt. Kombinieren Sie die Aufhängung mit einem stilvollen Leuchtmittel für großartige Möglichkeiten zur Inneneinrichtung des Hauses.

Farbe: Zink
Farbe Stromkabel: Textil Schwarz
Breite/Länge (cm): 350,00
Höhe (cm): 8,00
Anwendungsgebiet: Innenbereich
Anzahl der Leuchtmittel: 1
Leuchtmittel inklusive: Nein
Leuchtmittel: E14
Schalter: Nein
Max. Leistung der Lampe (W): 25
Spannung (V): 230V AC
Länge des Stromkabels (cm): 350
Spezifikation des Stromkabels: H03VVH2-F
IP Klasse: IP20

Weitere Suchbegriffe: Star Trading, Schwarzes, E14, Fassung, 294-26
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,43*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.