Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeleuchte "JOJO" aus Holz, weiß, E27 Fassung, 1,5m Kabel, stilvolle Aufhängung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
294-93
294-93
Artikel-Nr.:
     1039H-924929493
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     294-93
EAN/GTIN:
     7391482032225
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte
Hängeleuchte aus Holz, weiß lackierte Lampenfassung mit schwarzem Kabel. E27-Fassung. Kombinieren Sie die Aufhängung mit einem stilvollen Leuchtmittel. Eine Aufhängung, die großartige Möglichkeiten für die Inneneinrichtung des Hauses bietet.

Farbe: Weiß
Farbe Stromkabel: Textil Schwarz
Breite/Länge (cm): 350,00
Höhe (cm): 13,00
Anwendungsgebiet: Innenbereich
Anzahl der Leuchtmittel: 1
Leuchtmittel inklusive: Nein
Leuchtmittel: E27
Schalter: Ja
Leistung der Lichtquelle (W): 0
Spannung der Lichtquelle (V): 230V
Max. Leistung der Lampe (W): 15
Spannung (V): 230V AC
Länge des Stromkabels (cm): 350
Spezifikation des Stromkabels: H03VVH2-F
Abstand Stecker zu Schalter (cm): 60
Abstand Schalter zum Gerät (cm): 270
IP Klasse: IP20

Weitere Suchbegriffe: Star Trading, JOJO, aus, Holz, 294-93
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,88*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.