Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standleuchte "Glans", E27, Edelstahl geb., ideal für Tisch & Fensterbank, 150cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
297-75
297-75
Artikel-Nr.:
     1039H-924929775
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     297-75
EAN/GTIN:
     7391482053879
Suchbegriffe:
Star Trading
Standleuchte
Glans
E27
Kombinieren Sie diese Lampenhalterung mit einem schönen Leuchtmittel. Eine schöne Dekoration für Ihren Tisch oder Ihrer Fensterbank.

Farbe: Gebürsteter Stahl
Farbe Stromkabel: Textil Weiß
Breite/Länge (cm): 12,00
Höhe (cm): 10,00
Tiefe (cm): 12,00
Anwendungsgebiet: Innenbereich
Anzahl der Leuchtmittel: 1
Leuchtmittel inklusive: Nein
Leuchtmittel: E27
Schalter: Ja
Leistung der Lichtquelle (W): 0
Spannung der Lichtquelle (V): 0
Max. Leistung der Lampe (W): 25
Spannung (V): 230V AC
Länge des Stromkabels (cm): 180
Spezifikation des Stromkabels: H03VVH2-F
Abstand Stecker zu Schalter (cm): 150
Abstand Schalter zum Gerät (cm): 30
IP Klasse: IP20

Weitere Suchbegriffe: Edelstahl, 297-75
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,15*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.