Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E10 Ersatzglühbirnchen, 5 Stück, klar, 55V, für Innenbereich, 3 Stück pro Karte


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
305-50
305-50
Artikel-Nr.:
     1039H-924930550
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     305-50
EAN/GTIN:
     7391482305503
Suchbegriffe:
Star Trading
E10
Ersatzglühbirnchen
5
Ersatzbirne mit klarem Glas, E10-Fassung und 55V. Diese Glühbirne ist geeignet für Produkte mit 4-5 Glühbirnen und Stecker. Für den Innenbereich geeignet. Verkaufseinheit: 3 Stück.

Farbe: Transparent
Farbe der Lichtquelle: Warmweiß
Breite/Länge (cm): 1,30
Höhe (cm): 4,50
Tiefe (cm): 1,30
Anwendungsgebiet: Innenbereich
Anzahl der Leuchtmittel: 5
Leuchtmittel: E10
Farbtemperatur (K): 0
Dimmer-kompatibilität: Ja
Lichtstrom (lm): 16
Leuchtdauer (h): 1000
Stromstärke der Lichtquelle (mA): 55
Leistung der Lichtquelle (W): 3
Spannung der Lichtquelle (V): 55V

Weitere Suchbegriffe: Stück, 305-50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,83*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 0,35375* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 4,03*
€ 4,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,00*
€ 4,76
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,75*
€ 4,46
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,58*
€ 4,26
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,48*
€ 4,14
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.