Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E10 Ersatzglühbirnchen, 3 Stück, Milchglas, 55V, für Innenbereich, Kerzenständer


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
310-58
310-58
Artikel-Nr.:
     1039H-924931058
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     310-58
EAN/GTIN:
     7391482310583
Suchbegriffe:
Kerzenhalter
Kerzenleuchter
Kerzenständer
Tischleuchter
Ersatzbirne mit Milchglas, die eine schöne Form hat. Es hat eine E10 Kappe und 55V. Nur für den Innenbereich und für Kerzenständer mit 4-5 Birnen und Stecker. Verkaufseinheit: 3 Stück.

Farbe: Mattiert
Farbe der Lichtquelle: Mattiert
Breite/Länge (cm): 1,60
Höhe (cm): 5,00
Tiefe (cm): 1,60
Anwendungsgebiet: Innenbereich
Anzahl der Leuchtmittel: 3
Leuchtmittel: E10
Farbtemperatur (K): 0
Dimmer-kompatibilität: Ja
Lichtstrom (lm): 10
Leuchtdauer (h): 1000
Stromstärke der Lichtquelle (mA): 55
Leistung der Lichtquelle (W): 3
Spannung der Lichtquelle (V): 55V

Weitere Suchbegriffe: kerzenhalter glas, kerzenhalter, Star Trading, E10, Ersatzglühbirnchen, 3, Stück, 310-58
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 12.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 1,20* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 4,96*
€ 5,90
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 4,94*
€ 5,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,66*
€ 5,55
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 4,52*
€ 5,38
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 4,45*
€ 5,30
pro Packung
ab 12000 Packungen
€ 3,60*
€ 4,28
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.