Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzkerzen E14, 2 Stück, klar, 14V/7W, nur für Innengebrauch, E14-Sockel


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
327-55
327-55
Artikel-Nr.:
     1039H-924932755
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     327-55
EAN/GTIN:
     7391482327550
Suchbegriffe:
Leuchtmittel E14
Sockel E14
leuchtmittel e14
Ersatzbirne mit klarem Glas, E14-Sockel und 14 V. Nur Innengebrauch. Verkaufseinheit 2 Stück.

Farbe: Weiß
Farbe der Lichtquelle: klar
Breite/Länge (cm): 2,00
Höhe (cm): 10,50
Tiefe (cm): 2,00
Anwendungsgebiet: Innenbereich
Anzahl der Leuchtmittel: 2
Leuchtmittel: E14
Farbtemperatur (K): 0
Dimmer-kompatibilität: Ja
Lichtstrom (lm): 30
Leuchtdauer (h): 1000
Stromstärke der Lichtquelle (mA): 500
Leistung der Lichtquelle (W): 7
Spannung der Lichtquelle (V): 14V

Weitere Suchbegriffe: Star Trading, Ersatzkerzen, E14, 2, Stück, 327-55
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,91*
  
Preis gilt ab 24.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,455* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 8 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 6,71*
€ 7,98
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 6,56*
€ 7,81
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 6,19*
€ 7,37
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 6,06*
€ 7,21
pro Packung
ab 160 Packungen
€ 5,69*
€ 6,77
pro Packung
ab 24000 Packungen
€ 4,91*
€ 5,84
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.