Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED "Soft Glow" E14, 2100K, smoked, warm, 5W, #heavysmoke, niedriger Lumenwert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
353-19
353-19
Artikel-Nr.:
     1039H-924935319
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     353-19
EAN/GTIN:
     7391482035530
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
LED-Leuchtmittel mit stärkerer Rauchtönung. Niedriger Lumenwert und warme Farbtemperatur. E14 Fassung. #heavysmoke

Farbe der Lichtquelle: Warmweiß
Breite/Länge (cm): 2,60
Höhe (cm): 5,80
Tiefe (cm): 2,60
Anzahl der Leuchtmittel: 1
Anzahl der Leuchtmittel: 2
Lichtquellen-Typ: LED
Leuchtmittel: E14
Farbtemperatur (K): 2100
Dimmer-kompatibilität: Nein
Lichtstrom (lm): 30
Farbwiedergabeindex (CRI/Ra): 80
Farbkonsistenz (SDCM): <6
Lebensdauer (h): 15000
Betriebstemperatur Min/Max: -20° - +40°
Leistungsfaktor: 0.460000
Stromstärke der Lichtquelle (mA): 10
Leistung der Lichtquelle (W): 1
Spannung der Lichtquelle (V): 220-240VAC

Weitere Suchbegriffe: led e14 warmweiss, led e14, Star Trading, LED, Soft Glow, E14, 2100K, 353-19
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,57*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.