Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E27 Sensor Filament 2100K, 90 Ra, Dämmerungssensor, 30lux, Edison Optik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
353-70-6
353-70-6
Artikel-Nr.:
     1039H-9249353706
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     353-70-6
EAN/GTIN:
     7391482053152
Suchbegriffe:
Star Trading
E27
Sensor
Filament
Leuchtmittel mit Dämmerungssensor, Farbtemperatur 2100K und einem E27-Sockel. Diese Leuchtmittel wird aufleuchten, wenn der Sensor ein Licht unter 30lux erkennt.

Farbe der Lichtquelle: Warmweiß
Breite/Länge (cm): 6,40
Höhe (cm): 14,50
Tiefe (cm): 6,40
Anzahl der Leuchtmittel: 1
Anzahl der Leuchtmittel: 4
Lichtquellen-Typ: LED
Leuchtmittel: E27
Sensor: Dämmerung
Farbtemperatur (K): 2100
Vergleichbar mit: 32W
Dimmer-kompatibilität: Nein
Lichtstrom (lm): 350
Farbwiedergabeindex (CRI/Ra): 90
Farbkonsistenz (SDCM): <6
Lebensdauer (h): 15000
Betriebstemperatur Min/Max: -20° - +40°
Leistungsfaktor: 0.100000
Stromstärke der Lichtquelle (mA): 32
Leistung der Lichtquelle (W): 4.2
Spannung der Lichtquelle (V): 220-240VAC
Spannung (V): 220-240V AC
Energieklasse: G (2019/2015)
EPREL Nummer: 1329528
IP Klasse: IP44

Weitere Suchbegriffe: 2100K, 353-70-6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,41*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.