Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filament LED "Clear Filament", E14, 3-stufige Dimmung, 3000K, 50-470lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
354-92-1
354-92-1
Artikel-Nr.:
     1039H-9249354921
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     354-92-1
EAN/GTIN:
     7391482054081
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
Leuchtmittel mit 3-stufiger Klick-Dimmung und Memory-Funktion! Die Lichtleistung lässt sich ganz einfach per Klick auf den Lichtschalter verändern, 50-235-470lm. Die Farbtemperatur ist 3000K und sie hat eine E14-Fassung. Beginnend mit den zuletzt verwendeten Lumen.

Farbe der Lichtquelle: Weiß
Breite/Länge (cm): 4,50
Höhe (cm): 7,80
Tiefe (cm): 4,50
Anzahl der Leuchtmittel: 1
Anzahl der Leuchtmittel: 4
Lichtquellen-Typ: LED
Leuchtmittel: E27
Farbtemperatur (K): 3000
Vergleichbar mit: 40W
Dimmer-kompatibilität: 3-Step-Dim (Memory)
Lichtstrom (lm): 470
Farbwiedergabeindex (CRI/Ra): 80
Farbkonsistenz (SDCM): <6
Lebensdauer (h): 15000
Betriebstemperatur Min/Max: -20° - +40°
Leistungsfaktor: 0.500000
Stromstärke der Lichtquelle (mA): 33
Leistung der Lichtquelle (W): 4.2
Spannung der Lichtquelle (V): 220-240VAC
Energieklasse: E (2019/2015)
EPREL Nummer: 718961
IP Klasse: IP44

Weitere Suchbegriffe: led e14 warmweiss, led e14, Star Trading, Filament, LED, Clear Filament, E14, 354-92-1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 27.000 Stück
Mindestbestellmenge: 9 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 18 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 45 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 90 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 180 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 27000 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.