Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichterbouquet "Dew Drops", 100 LEDs, 5m, silber, für Dekorationen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
456-13-1
456-13-1
Artikel-Nr.:
     1039H-9249456131
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     456-13-1
EAN/GTIN:
     7391482045676
Suchbegriffe:
Bonbon
Drops
bonbon
Dekorative Lichterkette mit 100 tageslichtfarbenen LED-Tautropfen. Kann in verschiedenen Dekorationen, wie z.B. Blumenarrangements, in Fenstern und an der Wand verwendet werden. Die Lichterkette ist silberfarbig und 5 m lang

Farbe Stromkabel: Transparent
Produktkabel Farbe: Silber
Farbe der Lichtquelle: Tageslicht
Breite/Länge (cm): 500,00
Anwendungsgebiet: Innenbereich
Anzahl der Leuchtmittel: 100
Leuchtmittel inklusive: Ja
Lichtquellen-Typ: LED
Leuchtmittel: Nicht ersetzbar
Farbtemperatur (K): 3000
Lichtstrom (lm): 53
Farbwiedergabeindex (CRI/Ra): 63
Farbkonsistenz (SDCM): 6
Leuchtdauer (h): 7000
Gesamtleistung (W): 1,50
Transformator: 3,2V DC 1,92W IP20 Eurostecker
Leistungsfaktor: 1.000000
Spannung (V): 3,2V DC
Länge des Stromkabels (cm): 300
Spezifikation des Stromkabels: PVC Kabel
Abstand zwischen den Leuchtmitteln (cm): 5
IP Klasse: IP20

Weitere Suchbegriffe: Star Trading, LED-Lichterbouquet, Dew Drops, 100, LEDs, 456-13-1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.