Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Solar-Wandleuchte "Fency", 12x6 cm, 8 Lumen, ideal für Zaun & Garten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
480-52-1
480-52-1
Artikel-Nr.:
     1039H-9249480521
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     480-52-1
EAN/GTIN:
     7391482048615
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Solarleuchte zum Aufstellen am Zaun oder im Garten. Leuchtet mit 8 Lumen in weiß.

Farbe: Schwarz
Farbe der Lichtquelle: Weiß
Breite/Länge (cm): 12,00
Höhe (cm): 6,00
Tiefe (cm): 16,50
Anwendungsgebiet: Außenbereich
Anzahl der Leuchtmittel: 1
Anzahl der Leuchtmittel: 3
Leuchtmittel inklusive: Ja
Lichtquellen-Typ: LED
Leuchtmittel: Nicht ersetzbar
Batterie Information: 1 Batterie AArechargeableNiMH inkludiert. Batterielaufzeit ca. 6h.
Sensor: Dämmerung
Schalter: Integriert
Lichtstrom (lm): 8
Leuchtdauer (h): 5000
Gesamtleistung (W): 0,18
Spannung (V): 2,4V DC

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,38*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.