Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Weihnachtsbaum "Visby", 180cm, grün, Metallfuß, mit klappbaren Zweigen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
606-08
606-08
Artikel-Nr.:
     1039H-924960608
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     606-08
EAN/GTIN:
     7391482022288
Suchbegriffe:
Christbaum
Nordmanntanne
Tannenbaum
Weihnachtsbaum
Ein schöner Weihnachtsbaum mit LEDs. Schafft eine schöne Weihnachtsatmosphäre. Die Zweige sind mit Scharnieren fest am Stamm befestigt und werden beim Zusammenbau heruntergeklappt.

Farbe: Grün
Produktkabel Farbe: Grün
Farbe der Lichtquelle: Warmweiß
Breite/Länge (cm): 106,00
Höhe (cm): 180,00
Tiefe (cm): 106,00
Anwendungsgebiet: Außenbereich
Anzahl der Leuchtmittel: 120
Leuchtmittel inklusive: Ja
Lichtquellen-Typ: LED
Leuchtmittel: Nicht ersetzbar
Farbtemperatur (K): 2700
Lichtstrom (lm): 193
Leuchtdauer (h): 7000
Gesamtleistung (W): 2,50
Transformator: 30V DC 2,4VA IP44 Schuko-Stecker
Spannung (V): 30V DC
Energieklasse: Enthält G (2019/2015)
Länge des Stromkabels (cm): 500
Spezifikation des Stromkabels: PVC Kabel
IP Klasse: IP44
Baum Aufbau: Aufklappbar / Regenschirm
Anzahl der Abschnitte: 4

Weitere Suchbegriffe: christbaum, Star Trading, LED-Weihnachtsbaum, Visby, 180cm, grün, 606-08
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,01*
€ 188,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,69*
€ 186,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,57*
€ 180,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,03*
€ 172,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,94*
€ 152,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.