Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weihnachtsbaum "Kanada", grün, 180 cm, Metallfuß, für Innen & Außen, verstellbare Zweige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
607-19
607-19
Artikel-Nr.:
     1039H-924960719
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     607-19
EAN/GTIN:
     7391482029027
Suchbegriffe:
Christbaum
Nordmanntanne
Tannenbaum
Weihnachtsbaum
Ein schöner Weihnachtsbaum für den Außen- oder Innenbereich. Schafft eine schöne Weihnachtsatmosphäre im Garten oder im Haus. Bei diesem Baum können Sie den Winkel nach belieben einstellen, wenn Sie die Zweige ausklappen, da sie keinen Anschlag haben.

Farbe: Grün
Breite/Länge (cm): 98,00
Höhe (cm): 180,00
Tiefe (cm): 98,00
Anwendungsgebiet: Außenbereich
Baum Aufbau: Gewickelt
Anzahl der Abschnitte: 3

Weitere Suchbegriffe: christbaum, Star Trading, Kanada, grün, 180, 607-19
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,30*
€ 111,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,88*
€ 109,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,82*
€ 105,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,63*
€ 101,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.